Z-Wave™ Smart Switch, 1 Kanal 16 A Steuern Sie eine Vielzahl von Geräten und Büroeinrichtungen wie elektrische Schlösser, Tore, Garagentore, Bewässerungssysteme, LED-Streifen, Leuchten und Steckdosen von überall aus. Der Ausgangskontakt ist spannungsfrei (Trockenkontakt), so dass Sie verschiedene Stromversorgungslasten von bis zu 16 A an das Gerät anschließen können.
- Trockener Kontakt
- Extrem geringer Eigenverbrauch des Geräts: 0.3 W.
- Neueste Technologie: Z-Wave 800-Serie
- Z-Wave-Frequenzband: 868,4 MHz (CEPT-Länder)
- Automatisches Einrichten mit SmartStart
- 2-Faktor-Authentifizierung für die höchste Sicherheitsstufe
- Unterstützt drahtlose Firmware-Aktualisierungen (OTA)
- Kompatibel mit Z-Wave-zertifizierten Gateways und über 4.000 Z-Wave-Geräten
Für die Konfiguration des Geräts ist ein Gateway (Smart Hub) erforderlich. *Ein Gateway (Smart Hub) ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Shelly Qubino arbeitet mit Z-Wave
Durch die Verwendung von Z-Wave können Smart-Home-Produkte dank eines zentralisierten Smart-Hubs nahtlos miteinander kommunizieren, unabhängig von ihrer Marke oder Plattform! Shelly Qubino Geräte arbeiten mit der neuesten Z-Wave-Chip-Generation (S800), einer der beliebtesten standardisierten Technologien für Smart Homes weltweit.
Funktionen Z-Wave betrieben
Schließen Sie den Wave 1PM an Ihr Z-Wave-Netzwerk an und steuern Sie ihn aus der Ferne. Er ist mit allen zertifizierten Z-Wave-Gateways kompatibel.
Zuordnungen
Stellen Sie eine direkte Kommunikation zwischen Geräten in Ihrem lokalen Z-Wave-Netzwerk her und legen Sie benutzerdefinierte Aktionen fest, ohne dass ein Hub vorhanden ist!
Trockener Kontakt
Schließen Sie verschiedene Stromversorgungslasten (bis zu 16A) an das Gerät an.
Unterstützung einer breiten Palette von Spannungen
Verwenden Sie eine breite Palette von Ausgangsspannungen, auch für niedrige Spannungen.
Intelligente Zeitpläne
Erstellen Sie personalisierte Zeitpläne, die auf Ihren Tagesablauf abgestimmt sind, oder synchronisieren Sie sie mit Sonnenauf- und -untergang, um Ihre Beleuchtung zu steuern (Gateway erforderlich).
Intelligente Szenen
Stellen Sie benutzerdefinierte Szenen ein, indem Sie den Wave 1PM mit anderen Z-Wave-Geräten kombinieren (Gateway erforderlich).
ANWENDUNGSBEISPIEL Automatisieren Sie die Beleuchtung und lassen Sie sie Ihrem Zeitplan folgen
Machen Sie jeden Lichtschalter mit Shelly Wave 1 intelligent und steuern Sie ihn über Ihr Telefon oder mit einem Sprachassistenten. Verwenden Sie die App Ihres Hubs, um automatische Szenen basierend auf einer Stunde oder Sonnenuntergang/Sonnenaufgang einzustellen. So können Sie das Licht auf der Veranda so einstellen, dass es sich einschaltet, wenn Sie von der Arbeit nach Hause kommen, oder das Licht im Flur so, dass es sich ausschaltet, wenn es nach der Schlafenszeit Ihrer Familie ist. Und keine Sorge - Lichtschalter können immer noch manuell betätigt werden, um die Bedürfnisse aller Bewohner Ihres Hauses zu erfüllen.
Richten Sie Assoziationen ein und lassen Sie sich von Ihrem Zuhause willkommen heißen
Konfigurieren Sie Wave 1 und andere Geräte in Ihrem Z-Wave-Netzwerk und erstellen Sie Assoziationen zwischen ihnen für eine direkte Kommunikation ohne Gateway. Automatisieren Sie Ihr Türschloss und die Beleuchtung und legen Sie eine Regel fest: Immer wenn die Haustür entriegelt wird, schaltet sich die Beleuchtung in der Lobby/im Hausflur ein.
Automatisieren Sie Ihr Bewässerungssystem für mühelose Gartenarbeit
Mit einem automatischen Bewässerungssystem können Sie die Bewässerung Ihres Gartens mühelos mit einem Fingertipp auf Ihrem Smartphone steuern, selbst wenn Sie im Urlaub sind. Stellen Sie einfach einen Zeitplan ein, und die Sprinkler schalten sich automatisch ein und aus. Ja, so einfach ist das.
Steuern Sie Ihr Garagentor aus der Ferne
Haben Sie das Garagentor geschlossen, nachdem Sie Ihr Haus verlassen haben? Von nun an können Sie dies einfach mit Ihrem Smartphone überprüfen. Wave 1 verfügt über Betriebsspannungen von 12 V DC und 24-48 V DC und ist damit perfekt für die Steuerung von Garagentoren geeignet.
Technische Daten Spannungsversorgung 110-240 V AC / 24-48 V DC / 12 V DC ± 10% Eigenverbrauch des Geräts < 0.3 W Max. Schaltspannung AC 240 V Max. Schaltstrom AC 16 A Max. Schaltspannug DC 30 V Max. Schaltstrom DC 10 A Überlastungsschutz Ja Reichweite Bis zu 40 m in Innenräumen (Abhängig von lokalen Gegebenheiten) Z-Wave™ repeater: Ja CPU Z-Wave™ S800 Z-Wave™ Funkfrequenz: 868,4 MHz; 865,2 MHz; 869,0 MHz; 921,4 MHz; 908,4 MHz; 916 MHz; 919,8 MHz; 922,5 MHz; 919,7-921,7-923,7 MHz; 868,1 MHz; 920,9 MHz Maximale übertragene Funkfrequenzleistung in Frequenzband/bänder < 25 mW Größe (H x B x T) 37x42x16 ±0.5 mm Gewicht 26 g Montage Unterputzdose Schraubklemmen max. Drehmoment 0.4 Nm / 3.5 lbin Schraubklemmen max. Drehmoment 0.5 to 1.5 mm² / 20 to 16 AWG Länge des abisolierten Leiters 5 to 6 mm / 0.20 to 0.24 in Material des Gehäuses Plastik Farbe Blau Umgebungstemperatur -20°C to 40°C Luftfeuchtigkeit 30% to 70% RH Max. Höhe 2000 m