Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swissbit PU-50n iShield HSM 8 GB USB Flash Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Swissbit PU-50n iShield HSM 8 GB USB Flash Drive
Swissbit PU-50n iShield HSM 8 GB USB Flash Drive
Artikel-Nr.:
     1085-217852
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SFU3008GC2PE2TO-E-GE-912-HS0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Geräteauthentifizierung und -registrierung

iShield HSM ist ein Plug-and-Play-USB-Sicherheitsanker, der es Systemintegratoren ermöglicht, bestehende AWS IoT Greengrass-Geräte mit einem Hardware-Sicherheitsmodul aufzurüsten, was ihn zur perfekten Nachrüstlösung für fertige Hardware-Designs und Geräte im Feld macht. iShield HSM speichert den privaten Schlüssel und das Zertifikat des Geräts sicher, so dass sie in der Software nicht offengelegt oder dupliziert werden können. Das Produkt ist als hochwertiger, robuster und kompakter USB-Speicherstick erhältlich, der PKCS#11 und PKCS#15 unterstützt und mit einem Open-Source-Software-Stack (z. B. OpenSC) kompatibel ist. Ein Secure Element (CC EAL6+) ist in die Hardware von iShield HSM in COB (Chip-On-Board)-Technologie eingebettet. Dadurch wird das Hardware-Sicherheitsmodul und lässt sich zudem auch in rauen Betriebsumgebungen einsetzen.

iShield HSM unterstützt AWS IoT Greengrass Hardware Security Integration (HSI) und bietet einen sicheren Speicher für Schlüssel und Anmeldeinformationen, die für die Identifizierung, Authentifizierung und Registrierung von Geräten verwendet werden.

iShield ist die Marke der Swissbit-Produktfamilie für Plug-and-Play-Security-Produkte.

iShield HSM
  • Plug-and-Play: Qualifiziert für AWS IoT Greengrass
  • Flexibilität: manipulationssichere Schlüsselspeicherung für beliebige IoT-Anwendungen
  • Langlebigkeit: Hochwertiger, industrietauglicher USB-Speicherstick mit kompaktem und robustem Metallgehäuse
  • Sicherheit: In Hardware eingebettetes Secure Element (COB)
  • Sicherheit: Unterstützt PKCS#11 / PKCS#15 (IsoApplet vorinstalliert)
  • Kompatibilität: Kompatibel mit OpenSC
  • Made in Germany

Key Features

  • Nachrüstbares Hardware-Sicherheitsmodul mit Standard-USB-Schnittstelle
    • Sichere & manipulationssichere Schlüsselspeicherung für IoT-Anwendungen
    • Unterstützt PKCS#11 / PKCS#15 (IsoApplet vorinstalliert)
    • Kompatibel mit OpenSC
    • Qualifiziert für AWS IoT Greengrass
  • Hochwertiger, industrietauglicher USB-Speicherstick
    • Kompaktes und robustes Metallgehäuse
    • MLCdurabit™
  • In Hardware eingebettetes Secure Element (COB)
    • CC EAL 6+
    • RSA bis zu 2048 Bit
    • ECC bis zu 384 Bit

Zielgruppen

  • Hersteller von IoT-Geräten, wie z. B. Gateways, Steuerungen
  • Systemintegratoren für Gebäude- und Industrieautomation

Vorteile

  • Leicht nachrüstbar
  • Einfach zu aktualisieren
  • Sicherheit "Made in Germany"
Cryptographic Standard
  • Supports PKCS#11 / PKCS#15 (IsoApplet pre-loaded)

Secure Element

  • CC EAL 6+
  • RSA up to 2048 bit
  • ECC up to 384 bit

NAND Capacity

  • 8 GB

Form Factor

  • USB3.1 solid state flash drive with USB Type-A connector
  • 24.0 mm x 12.1 mm x 4.5 mm
Compliance
  • USB 3.1 Gen 1 SuperSpeed specification compatible (backward compliance with USB 2.0/1.1)

Operating Temperature Range

  • Extended: -25 °C to 85 °C

Performance

  • Read Performance: Sequential Read up to 100 MBytes/s, Random Read IOPS up to 2.500
  • Write Performance: Sequential Write up to 25 MBytes/s,

Operating Voltage

  • 5.0 V ± 10%

Data Retention

  • 10 Years @ Life Begin; 1 Year @ Life End
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
40
€ 6,00*
ab € 115,78*
€ 150,55*
Frei Haus
ab € 127,86*
€ 164,18*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,55*
€ 179,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,58*
€ 174,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,04*
€ 160,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,85*
€ 150,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,78*
€ 137,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.