| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-211855 Herst.-Nr.: ANT-24-1T1R-OMNI-8dbi EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Highlights: • WLAN Antenne extern starr • N Buchse "Female" • Frequenzbereich: 2,4 ~ 2,5 GHz • Antennengewinn:8 dBi • VSWR: 2.0 max. • Impedanz: 50 Ohm • Betriebstemperatur: -20 °C ~ 65 ° • Gehäusematerial: GFK, UV geschützt • Länge:510 mm • Ø: 79,5 mm • Max. Windgeschwindigkeit: 216 km/h • Schutzklasse: IP65 • Mit Wandhalter 90° - Antennenabstand zur Wand: 55 mm - Wandmontagegrundfläche: 80 x 60 mm - 4 Loch Befestigung Dübel • Mit Mastmontagesatz Edelstahl für Rohre bis 55 mm Ø Diese WLAN Antenne können Sie an Ihr WLAN Gerät mitN Anschluss anschließen, um Signale zu empfangen und zu senden. Packungsinhalt • WLAN Antenne • Mastbefestigungssatz Edelstahl |
| | |
| | | |
| |