Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-209694 Herst.-Nr.: SG2210P EAN/GTIN: 6935364030698 |
| | |
|
| | |
| JetStream 10-Port-Gigabit-Smart-Switch mit 8 PoE+-Ports - 61 W PoE-Leistung: 8× IEEE802.3at/af-konforme PoE+ Ports mit einer Gesamtleistung von bis zu 61W*.
- Alles Gigabit Ports: 8× gigabit PoE+ ports und2× gigabit SFP-Slots ermöglichen Hochgeschwindigkeitsverbindungen
- In Omada-SDN integriert: Zero-Touch Provisionierung(ZTP)**, zentralisiertes Cloud-Management und intelligengentes Monitoring.
- Zentralisiertes Management: Der Cloudzugriff und die Omada-App ermöglichen eine sehr konfortable, einfache Verwaltung.
- Solide Sicherheitsstrategien: IP-MAC-Port Binding, ACL, Port Security, DoS Defend, Storm Control, DHCP Snooping, 802.1X, Radius Authentication, und vieles mehr.
- Optimierte Voice- und Video-Anwendungen: L2/L3/L4 QoS undIGMP snooping.
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 87,93* | € 108,86* | | | | | 32 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 88,29* | € 108,88* | | | | Lager 1085 | | | | | | € 6,00* | ab € 88,01* | € 108,92* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 88,90* | € 109,11* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 90,33* | € 111,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1085 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1085 | | Versand: Lager 1085 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|