Smartes Relais, das bis zu 10A pro Kanal und 16A Gesamtstrom (18A Spitze) unterstützt.
PROMO
Steuerung und Messung des Stromverbrauchs zahlreicher Haushalts- und Bürogeräte (Beleuchtung, Stromleitungen, Sicherheitssysteme, Heizkörper, Klimaanlagen usw.) von überall aus mit dem kleinsten WLAN-Relaisschalter mit Bluetooth-Verbindung.
- 2 Kanäle auf der gleichen Phase
- Leistungsmessung auf jedem Kanal
- Rollladensteuerung - Automatisierung und Einstellung der Position von Rollläden, Jalousien, Toren, Vorhängen, Markisen, Schiebetüren und anderen bidirektionalen Motoren
- Skripting, Zeitpläne und Webhooks
WARUM DAS SHELLY PLUS 2PM?
EIN GERÄT – VERSCHIEDENE MÖGLICHKEITEN
2-Kanal-Smart-Relays
Automatisiere die Lichter und überwache deren Stromverbrauch in Echtzeit
Steuerung der Abdeckung (z. B. für Rollläden)
Automatisiere und steuere die aktuelle Position von Rollläden, Vorhängen, Garagentoren, Markisen, Toren, elektrischen Schiebetüren, Poolabdeckungen und bidirektionalen Wechselstrommotoren
EIGENSCHAFTEN
WLAN betrieben
Verbinde Shelly Plus 2PM mit deinem Wi-Fi-Netzwerk. Kein HUB erforderlich.
Bluetooth
Füge Geräte schnell und einfach über eine Bluetooth-Verbindung mit der Shelly Cloud App hinzu.
Leistungsmessung mit Datenspeicherung
Shelly Plus 2PM gewährleistet eine präzise Überwachung des Stromverbrauchs
Steuerung der Abdeckung (z. B. für Rollläden)
Steuere bidirektionale AC-Motoren und stelle deine gewünschte Position ein
Intelligente Zeitpläne
Lege benutzerdefinierte Zeitpläne basierend auf deinem Tagesablauf fest oder steuere deine Beleuchtung dem Sonnenaufgang/-untergang entsprechend.
Skriptfunktionen
Stelle benutzerdefinierte Szenarien ein, indem du Shelly Pro 1 mit deinen anderen Shelly-Geräten kombinierst.
ANWENDUNGSBEISPIELE ZWEI LEUCHTEN MIT 1 GERÄT STEUERN
Mit Shelly Plus 2PM kannst du zwei verschiedene Kreisläufe steuern und deren Verbrauch separat überwachen. Auf diese Weise kannst du mit nur einem Gerät zwei verschiedene Leuchten auf derselben Phase steuern, wodurch zusätzliche Energie gespart und der Platzbedarf für die Verkabelung verringert wird. Verwende den manuellen Schalter, die App, das bevorzugte Hausautomationssystem oder deine Stimme!
VORHÄNGE, DIE DEINEM ZEITPLAN FOLGEN
Shelly Plus 2PM unterstützt die Abdeckungssteuerung, wodurch es sich perfekt für die Automatisierung von Vorhängen, Rollläden, Garagentoren, Markisen, Toren und anderen bidirektionalen Motoren in deinem Zuhause eignet. Verwende die Funktion „Zeitpläne“, um die perfekten Morgen-/Abendroutinen zu erstellen, indem du Shelly Plus 2PM so einstellst, dass die Vorhänge in deinem Zuhause jeden Tag zu voreingestellten Zeiten geöffnet/geschlossen werden. Zusätzlich kannst du mit der präzisen Positionssteuerung die gewünschte Zwischenposition deiner automatischen Vorhänge in Prozent (%) einstellen.
ÜBERWACHE DEINENSTROMVERBRAUCH UND SPARE ENERGIE
Du kannst jetzt den Energieverbrauch deiner automatisierten Geräte überwachen und analysieren und deinen Verbrauch verwalten. Shelly Plus 2PM verfügt über zwei integrierte präzise Leistungsmesser, mit denen du den Verbrauch für jeden Kanal separat überwachen kannst. Kostenlos gespeicherte Verbrauchsdaten helfen dir, deine Ausgaben vorherzusagen, und ermöglichen jedem Hausbesitzer, seine Stromkosten zu senken.
Kombiniere Shelly Plus 2PM mit anderen Geräten
Shelly Plus 2PM kann, wie alle Shelly-Geräte, mit anderen Geräten gruppiert werden und durch voreingestellte Bedingungen ausgelöst werden, um Aktionen durchzuführen. Heutzutage ziehen es viele Menschen vor, von zuhause aus zu arbeiten. Installieren Sie den Shelly Door/Window 2 Sensor an der Tür Ihres Arbeitszimmers und stellen Sie den Shelly Plus 2PM so ein, dass er die Rollläden öffnet, sobald Sie morgens den Raum betreten und das natürliche Licht hereinlässt. Sobald der Arbeitstag vorbei ist, schließt Shelly Plus 2PM die Rollläden und lässt sie so lange geschlossen, bis Sie für den nächsten Arbeitstag bereit sind.
Empfohlen
Shelly Door Window 2
SKRIPT-FUNKTIONALITÄTEN
Shelly Plus 2PM verfügt über Skriptfunktionen – diese lassen sich verwenden, um die Gerätefunktionalität basierend auf deinen spezifischen Anforderungen oder deinem Automatisierungsprojekt anzupassen und zu verbessern.
Beispiel:Shelly Plus 2PM kann zusammen mit einem Windsensor oder einfach über ein Skript deine Markise bei starkem Wind schließen, damit sie nicht kaputtgeht.