Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET Antenne 868MHz 3,5dbi Antenne (N-Female) Omnidirectional/Rundstrahl ANT-868-3.5dbi-OMNI LoRA Helium IoT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET Antenne 868MHz 3,5dbi Antenne (N-Female) Omnidirectional/Rundstrahl ANT-868-3.5dbi-OMNI LoRA Helium IoT
ALLNET Antenne 868MHz 3,5dbi Antenne (N-Female) Omnidirectional/Rundstrahl ANT-868-3.5dbi-OMNI LoRA Helium IoT
Artikel-Nr.:
     1085-206771
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ANT-868-3dbi-OMNI
EAN/GTIN:
     4038816206770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
Highlight:
  • 860~880MHz Rundstrahlantenne 3 Array
  • Gewinn: 3.5dbi (Mehr Details siehe )
  • Abstrahlwinkel: H360 V65
  • Impedance: 50 Ohm
  • VSWR: <=1.3 @868MHz, Max 1.5
  • Anschluss: N-Type Female (passende Anschlußkabel finden Sie im Zubehör)
  • Abmessung: Länge = 314mm x Durchmesser 20mm
  • Windspeed: 180km/h
  • Temperatur: -45°C ~ +75°C
  • Montage: Wandmontage & Mastmontage
  • Verpackungsinhalt: Antenne und Montagezubehör
  • Ideal für LoRA / Helium Network / Helium Miner / IoT Endgeräte / 868MHz Systeme etc.
Technical Details:

Model

ANT-868-3dbi-OMNI

ANT-868-5dbi-OMNI, 2 Array

ANT-868-6dbi-OMNI, 3 Array

ANT-868-7.3dbi-OMNI, 7 Array

Electrical Specification

Frequency : 868MHz, 860-880MHz

Polarization

Vertical Polarized

Max Gain

3.5dbi

5dbi

6dbi

7.3dbi

H Beamwidth

360deg / omni coverage

E Beamwidth

65deg

32deg

26deg

20deg

VSWR

typical: <1.3 @868MHz, Max 1.5

Nominal Impedance

50 ohm

Max Power

50watts

Mechanical Specification

Connector

N-Female, Long Neck

Radome

Fiberglass, Dia 20mm

Color

White/Grey

Total Length with Connector

314mm

600mm

800mm

1000mm

Weight incl Mount Kit

0.55kg

0.65kg

0.7kg

0.8kg

Working Temperature Range

-45°C to +75°C

Max winload

180km/h

Storage Temperature

-50°C to +75°C

Antenna Test Data: 2D Radio Pattern: 3D Radio Pattern: Mechanical Dimmension: Installation:
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
213
€ 6,00*
ab € 19,27*
€ 26,99*
5 Tage
99
€ 1,00*
ab € 31,49*
€ 43,03*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.