Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET Thermo-Bondrucker / Kassendrucker ALL-PR307, USB/BT, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET Thermo-Bondrucker / Kassendrucker ALL-PR307, USB/BT, schwarz
ALLNET Thermo-Bondrucker / Kassendrucker ALL-PR307, USB/BT, schwarz
Artikel-Nr.:
     1085-201550
Hersteller:
     ALLNET POS
Herst.-Nr.:
     ALL_POS_-ALL-PR307-UB-B
EAN/GTIN:
     4038816201553
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker

Thermodirektdruck, Druckgeschwindigkeit 260mm/s, geeignet für Papierbreiten bis zu 80 mm, Druckbreite 72mm. Auflösung: 640 dots / line Barcodes: UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/ CODABAR/CODE93/CODE128 2D: QR Code Stromversorgung: Input AC 100V-240V 50/60HZ Output DC 24V/2.5A mögliche Papierrollenbreite: 48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm Maximaler Rollendurchmesser 83mm Zügiger Papierrollenwechsel möglich Zuverlässigkeit: Druckkopf: 150KM Cutter: 1.5million Abmessungen: 184 (T) x 143 (B) x 148 mm (H) Lieferumfang: USB Kabel, Stromadapter, Aufroller mit Spacer, CD, Anleitung (englisch) Drucker-Emulation ESC/POS Für folgende Betriebssysteme: Treiber CD: Windows XP /Vista/ Win7/Win8 /Win10/Win 2000/Win CE/ OPOS/JPOS SDK für Android und iOS auf Anfrage!

Hier klicken, um den Druckertreiber für Windows herunter zu laden

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
28
€ 6,00*
ab € 75,25*
€ 96,81*
€ 8,50*
ab € 83,43*
€ 110,68*
€ 5,95*
ab € 90,50*
€ 116,14*
5 Tage
27
€ 1,00*
ab € 97,64*
€ 125,27*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,81*
€ 115,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,08*
€ 114,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,92*
€ 101,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,24*
€ 99,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.