| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-198301 Herst.-Nr.: VesaFLEX120BL EAN/GTIN: 4038816198303 |
| | |
|
| | |
| Höhenverstellbarer Standfuß mit Kabeldurchführung und drehbarem Vesa-Teller (90-180Grad), Bodenmontage möglich 75mm x 75mm 100mm x 100mm Für Monitore von 8 bis 24 Zoll. FARBE: schwarz max. Höhe 1200mm min. Höhe 690mm Beschreibung Universal-Tablet-Ständer Innenkarton 1pc/ctn Tragfähigkeit 20lbs 81x42x12cm,9.6kg Material SPCC Äußerer Karton 2pc/ctn Höhe 70-120cm 81x43x26cm,20.9kg Standard VESA 75 x75, 100 x100mm Brown box Merkmale Kippbereich: 180 Grad Schwenkbereich: 360 Grad Farbe Black/White Verpackung Karton/braun |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitor Bodenhalter, Monitorbodenhalter, TFT-Bodenhalterung, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Tablet PC Halterung, Tablet-Ständer, Tablethalterung, Tablet Standfuß, Tablet Standfußhalterung, Tablet-Bodenständer, bildschirm schwenkarm |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 74,41* | € 95,74* | | | | Lager 1085 | | | | | | € 6,00* | ab € 74,41* | € 95,74* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 88,02* | € 112,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1085 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1085 | | Versand: Lager 1085 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|