Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poynting · Antennen · 5G/LTE · KFZ/Marine · A-PUCK-0001-V1-01-W · weiß · SMA (M) · 6dbi SISO LTE-Antenna 2m SMA-M Kabel "Weiß" PUCK-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poynting · Antennen · 5G/LTE · KFZ/Marine · A-PUCK-0001-V1-01-W · weiß · SMA (M) · 6dbi SISO LTE-Antenna 2m SMA-M Kabel "Weiß" PUCK-1
Poynting · Antennen · 5G/LTE · KFZ/Marine · A-PUCK-0001-V1-01-W · weiß · SMA (M) · 6dbi SISO LTE-Antenna 2m SMA-M Kabel "Weiß" PUCK-1
Artikel-Nr.:
     1085-189099
Hersteller:
     Poynting Antennas
Herst.-Nr.:
     A-PUCK-0001-V1-01-W
EAN/GTIN:
     6009710920435
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Kabel SMA

Poynting GSM-KFZ Antenne Puck-1-V1-1W SMA (M) - Weiß

GSM-Antenne KFZ 6dbi SISO LTE-Antenna 2m SMA-M Kabel "weiß" PUCK-1

Überblick

Die neue PUCK-Reihe von Poynting bietet eine Antenne mit kleinem Profil für den Einsatz in den Märkten IoT/M2M, Smart Meter, Smart Utilities, Transport, Schifffahrt und Landwirtschaft/Farming. Die PUCK-1 ist eine SISO-Antenne, die das 698- bis 3800-MHz-Band abdeckt, das die beliebtesten internationalen LTE-Bänder umfasst. Die PUCK übertrifft die Leistung vieler Mitbewerber aufgrund der sorgfältigen Konstruktion dieser Hochleistungsantenne. Die Strahlungsdiagramme aller abstrahlenden Elemente bieten eine hervorragende Balance zwischen Rundstrahlverhalten, Musterdiversität und guten Strahlungseigenschaften in der gewünschten Höhe, was bei einer so kleinen Antenne oft übersehen wird. Trotz ihrer geringen Größe bietet diese Antenne eine hervorragende Leistung, insbesondere in den höheren Frequenzbändern, wo die Leistung für den LTE-Durchsatz und die Verbindungsstabilität entscheidend ist.

Eigenschaften

  • Klein & flaches Profil (Ø100mm x 36mm (h))
  • Sorgfältiges mechanisches Design sorgt für Robustheit, Korrosions-, Wasser- und Staubbeständigkeit (IP68)
  • Feuerbeständiges
  • UV-stabiles Gehäuse
  • Unabhängig von der Grundplatte
  • funktioniert konsistent mit und ohne Grundplatte
  • 5G Ready
  • umfasst das 3,2 GHz bis 3,8 GHz CBRS-Band
  • Einfache Installation; mehrere Implementierungsoptionen verfügbar:
  1. Spigot Mount
  2. Magnetic Mount
  3. Adhesive Tape Mount
  4. Bracket Mount

Anwendungsbereich

  • Intelligente Versorgungsunternehmen: Intelligente Strom-, Gas- & Wassermessung
  • Intelligente Gebäude: Klimasteuerung, Zugangskontrolle, Sicherheit, Bewässerung
  • Industrielle Fabrikautomation, Robotermaschinen und andere M2M-Systeme
  • Digital Signage
  • Lagerhäuser & Logistiksysteme
  • Transport (Busse, Versorgungsunternehmen & öffentliche Sicherheit)
  • Bergbaufahrzeuge & Maschinen: Kommunikation, Telemetrie und Automatisierung (M2M & IoT)
  • Landwirtschaftliche Maschinen - Marine: kleine Boote, Yachten in Küstennähe oder in inneren Gewässern

Technische Daten

  • Frequenzband: 698 - 960 MHz, 1710 - 2700 MHz, 3200 - 3800 MHz
  • Gewinn: 6 dBi
  • Kabel Typ: RTK-031
  • Kabellänge: 2 Meter
  • Verbindungs Typ: SMA - Male
  • 2G/3G/4G/LTE Antenne
  • 5G Ready
  • Wasserfest nach IP68
  • Betriebstemperatur: -40° - +70° C
  • Feuer resistent
  • Wind Überlebensdauer: ≤220 km/h
  • Temperaturbereich (Betrieb): -40°C bis +80°C
  • Umgebungsbedingungen: Außen/Innen
  • Schutzart/Standard für das Eindringen von Wasser:
  • IP 68 - 30 Minuten bis zu 1,5 m
  • Salzsprühnebel: MIL-STD 810F/ASTM B117
  • Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb: Bis zu 98%
  • Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 5% bis 95% - nicht kondensierend
  • Lagertemperatur: -40°C bis +80°C
  • Entflammbarkeitsklasse des Gehäuses: UL 94-HBs
  • Schlagfestigkeit: IK 10
  • Produktabmessungen Ø99,3 mm x 36 mm
  • Verpackungsabmessungen: 150 mm x 150mm x 120mm
  • Gewicht: 0,312kg
  • Gewicht verpackt: 0,443kg
  • Material Radom: PC+ABS (halogenfrei)
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Montageart: Ø20-Gewindezapfen, Mast-, Wand-, Oberflächen- und Magnetmontage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.