Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 LED light panel rund 8W Netzteil V5 dim


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 LED light panel rund 8W Netzteil V5 dim
Synergy 21 LED light panel rund 8W Netzteil V5 dim
Artikel-Nr.:
     1085-180869
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-ML0144
EAN/GTIN:
     4038816095558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 8w
Netzteil für Ultra Slim LED Panel Light V5 TRIAC DIM Leistungsaufnahme: 12Watt Eingang: 180-240V, 50/60Hz Ausgang: 300mA, 12W, 30-42V Dimmbar: Ja TRIAC Schutzklasse: IP40 Arbeitstemperatur: -20° to +50° Größe: 94*16*17mm
Weitere Suchbegriffe: led treiber, led treiber synergy 21
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.