Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-174855 Herst.-Nr.: QNO-8080R EAN/GTIN: 8801089164292 |
| |
|
| | |
| - Max. 5Megapixel (2592 x 1944) Auflösung - 3.2~10mm(3.1x) 100,3°-31,2° motorisiertes Vario-Objektiv - 0,15Lux (Farbe), 0Lux (S/W, IR LED an) - Max. 30fps@5MP (H.265 / H.264) - Unterstützung von H.265, H.264, MJPEG Codec, Mehrfach-Streaming - Tag & Nacht, WDR (120dB) - Manipulation, Bewegungserkennung, Defokus-Erkennung - Micro SD / SDHC / SDXC Speichersteckplatz (max. 128GB) - Hallway-Ansicht, WiseStream II-Unterstützung - IR Sichtbare Länge 30m - IP66, IK10, PoE |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 474,03* | € 550,67* | | | | Lager 1085 | | | | | | € 6,00* | ab € 524,24* | € 607,78* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 527,08* | € 607,78* | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 558,85* | € 644,01* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 559,56* | € 645,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1085 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1085 | | Versand: Lager 1085 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|