Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1085-166877 Herst.-Nr.: A000110 EAN/GTIN: 7630049200654 |
| |
|
|  |  |
 | Ihr Arduino wird um 4 Relays erweitert! Der Arduino 4 Relays Shield ermöglicht es Ihrem Arduino, hohe Leistungslasten zu fahren. Arduino® Shield 4 Relays Der Arduino 4 Relays Shield ist eine Lösung für den Betrieb hoher Leistungslasten, die aufgrund der Strom- und Spannungsbegrenzungen des Controllers nicht über die digitalen IOs von Arduino gesteuert werden können. Die Abschirmung verfügt über vier Relais, jedes Relais verfügt über zwei polare Wechselkontakte (NO und NC); um die Stromgrenze jedes Ausgangs zu erhöhen, wurden die beiden Wechselkontakte parallel geschaltet. Vier LEDs zeigen den Ein/Aus-Zustand jedes Relais an. Technische Spezifikationen Features Thinker Kit interface 2x TWI, 2x OUT, 2x IN Interfaces with Arduino Board DIO Relays 4 (60W) General Operating Voltage 5 V Current needs 140 mA (with all releays on, about 35 mA each) PCB Size 53 x 68.5 mm Weight 0.044 Kg Product Code A000110 |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 18,63* | € 25,52* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 8,95* | ab € 18,70* | € 25,54* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 18,84* | € 25,72* |  |  |  | Lager 1085 | |  | | 1 |  | € 6,00* | ab € 19,42* | € 25,79* |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 8,00* | ab € 19,58* | € 25,79* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1085 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1085 |  | Versand: Lager 1085 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|