| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-162899 Herst.-Nr.: Rock-SD-mSDAdapt-15CM EAN/GTIN: 4038816008473 |
| | |
|
| | |
| Rock Pi Adapter SD Karte - MicroSD Verlängerung Kabel Mit diesem Verlängerungskabel kann ein micro SD Einschub verlängert werden. Durch die Flexibilität des Kabels ist es möglich den Einschub z.B. in ein Gehäuse zu verlegen. Die Kabel eignen sich besonders für Raspberry Pi, Rock Pi etc. Anschluss: micro SD Stecker -> SD Buchse / Steckplatz (mit Push/Eject Funktion) Für SD/SDHC Karten Farbe: weiß Kabellänge: ca. 15cm Gleicher Artikel wie 162898 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,00* | ab € 2,04* | € 3,25* | | | | Lager 1085 | | | | 1 | | € 6,00* | ab € 2,36* | € 3,74* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,03* | € 6,53* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,29* | € 6,95* | | | | | 8 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 7,50* | € 10,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1085 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1085 | | Versand: Lager 1085 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|