Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MatataLab MINT Erweiterung "Kunst & Geometrie" / Add-on "Artist"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MatataLab MINT Erweiterung "Kunst & Geometrie" / Add-on "Artist"
MatataLab MINT Erweiterung "Kunst & Geometrie" / Add-on "Artist"
Artikel-Nr.:
     1085-153183
Hersteller:
     MatataLab
Herst.-Nr.:
     0201500090
EAN/GTIN:
     6971573331225
Suchbegriffe:
Spielzeugroboter Erweiterung
Kindergarten-Spiele
Kindergartenspiele
Vorschul-Spiele
Coding Fähigkeiten ab 4 Jahren erlernen - ohne Display, Handy, Tablet & Computer Ein innovatives Lernspiel für Kunst

Zeichneschöne Grafiken und Bilder durch die Bewegungen des Roboters.

Geometrie durch Programmieren erlernen

Geometrische Theorieauf spielerische Art und Weise erleben.

DIY und freies Zeichnen

Eine neue Art, Kunst zu erschaffen!

Erkunden Sie die Welt der Linien und Winkel

Mit 3 Warm-Up Karten und6 Aktivitäten können Kinder Mathematik und Geometrie intuitiv in einer ansprechenden Lernumgebung erkunden.

Das Alphabet zeichnen

Zahlen zeichnen

Jetzt geht´s los! Über MatataLab Das MatataLab Coding Set ermöglicht es Kindern im Alter von 4-9 Jahren mit einem kleinen Roboter zu programmieren. Sie erlernen autodidaktisch fundamentale Coding-Fähigkeiten und entwickeln die notwendigen kognitiven Eigenschaft, um abstrakte und komplexe Regeln und Verkettungen zu verstehen. Da die Programmierung des Roboters über kleine Blöcke funktioniert, welche von einem "Coding-Turm" auf dem Eingabe-Board fotografiert werden, wird kein Bildschirm, Handy, Tablet, Computer oder ähnliches benötigt. Das System eignet sich hervorragend für den Einsatz im Kindergarten und in der Primarstufe (Grundschule). Für Sie steht sogar ein deutsches Curriculum Buch zur Verfügung!

Erweitern Sie Ihr MatataLab Coding Set um den Bereich "Kunst & Geometrie".

Inhalt der MatataLab"Kunst & Geometrie" Erweiterung
  • 2x Winkel "30°"
  • 2x Winkel "36°"
  • 2x Winkel "45°"
  • 2x Winkel "60°
  • 2x Winkel "72°"
  • 2x Winkel "108°"
  • 2x Winkel "120°"
  • 2x Winkel "135°"
  • 2x Winkel "144°"
  • 2x Winkel "150°"
  • 3x Stifte
  • 3x Büchlein mit Aufgaben
Weitere Suchbegriffe: Vorschulspiele, kindergarten spiele
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
54
€ 6,00*
ab € 17,92*
€ 25,90*
€ 6,95*
ab € 27,44*
€ 37,74*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.