Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installation Kabelverschraubung M25x1,5 Grau IP68 -5bar (big)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Installation Kabelverschraubung M25x1,5 Grau IP68 -5bar (big)
Installation Kabelverschraubung M25x1,5 Grau IP68 -5bar (big)
Artikel-Nr.:
     1085-138428
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     MG25A-06B
EAN/GTIN:
     4038816062413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung
Thread Type: Metric M25 x 1,5 according to EN60423 Material Data: Halogen-free Nylon PA 66 ( Flammability UL 94V-2 ) for A.C.E.F parts. ( Contact us for Flammability V0 material ) Standard in weather-resistant EPDM rubbers for B.D parts. ( NBR rubber is optional for oil-resistance applications ) Our black cable glands are suitable for outdoor use have been subjected to UV light exposure and water immersion same as UL746C (f1) rating. UV ( Irradiance 340 nm ) exposure is performed by using a xenon-arc weatherometer for 1000 hours and intermittent exposure to water spray IP Protection: IP68 -5bar, Cable diameter 4 - 6mm Working Temp: - 40 °C to 105 °C ( - 40 °F to 221 °F ). Short-Term to 160 °C ( 320 °F ). Color: RAL9005 Black
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
124
€ 6,00*
ab € 5,33*
€ 7,83*
4 Tage
99
€ 1,00*
ab € 12,34*
€ 17,76*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.