Der Wireless-N USB 2.0 Adapter ALL-WA0100N ermöglicht Ihnen, Ihren Laptop oder Desktop mit jedem Wireles-N Netzwerk zu Hause oder in Ihrem Büro zu verbinden. Er gibt Ihnen Zugang zu allen High Speed Features der Wireless-N Netzwerke bei älteren oder neuen Computern. Er ist fünf Mal schneller als traditionalles Wireless-G (802.11b) und ermöglicht Ihnen High Speed Datentransfer, online Gaming und ultra schnelle Downloads. Durch das einfache und unkomplizierte Set-up ist im Internet surfen, Filme downloaden und Emails verschicken ohne Probleme sofort möglich.
Technische Details:
Chipset
Realtek RTL8188EU
Protocol/Standards
IEEE802.11b/g, IEEE802.11n
Transfer Rate
150Mbps
Operating Distance
Indoor 100m, Outdoor 300m
Modulation Technology
IEEE802.11b (DSSS)
DBPSK : 1 Mbps; DQPSK : 2 Mbps; CCK : 5.5/11 Mbps
IEEE802.11g (OFDM/DSSS)
BPSK : 6/9 Mbps; QPSK : 12/18 Mbps; QAM-16 : 24/36 Mbps; QAM-64 : 48/54 Mbps
IEEE802.11n (OFDM/DSSS)
BPSK; QPSKs QAM-16 ; QAM-64
Work Model
Client,Soft AP,Client+Soft AP
RF Frequency
Europe (ETSI) : 2.412GHz~2.472GHz
Japan (MKK) : 2.412GHz~2.472GHz
RF Power
13 ~17 dBm (Typical)
Interface
1 x USB2.0 Port
Antenna
Built-in smart antenna
Data Security
WPA/WPA2-PSK,WPA/WPA2,WEP
Roaming
Full mobility and seamless roaming from cell to cell
Sensitivity
11Mbps:<-82dBm 8%Fer 150Mbps:<-70dBm 8%Fer
Work Channel
1 - 13
Operating System
WIN8 32/64bit,Windows 2000,Windows XP 32/64bit,Vista 32/64bit,WIN 7 32/64bit,Linux and MAC OS, Raspberry PI, Banana Pi etc.
Power Requirement
Input Power : 5V @ 1A DC
Physical Dimensions
L:20 x W:15 x H:6mm
Environmental
Operating Temperature: 0° to 40° Celsius
Storage Temperature : -25° to 70° Celsius
Operating Humidity :10% to 90% Relative Humidity (Non-Condensing)
Storage Humidity: 5% to 90% Relative Humidity (Non-Condensing)