Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859741311 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 741311 EAN/GTIN: 4038816042491 |
| |
|
| | |
| WLAN-Stick ALLNET Stick ALL-WA0100N, Nano, 150 MBit/s Der Wireless-N USB 2.0 Adapter ALL-WA0100N ermöglicht Ihnen, Ihren Laptop oder Desktop mit jedem Wireles-N Netzwerk zu Hause oder in Ihrem Büro zu verbinden. Er gibt Ihnen Zugang zu allen High Speed Features der Wireless-N Netzwerke bei älteren oder Der Wireless-N USB 2.0 Adapter ALL-WA0100N ermöglicht Ihnen, Ihren Laptop oder Desktop mit jedem Wireles-N Netzwerk zu Hause oder in Ihrem Büro zu verbinden. Er gibt Ihnen Zugang zu allen High Speed Features der Wireless-N Netzwerke bei älteren oder neuen Computern. Er ist fünf Mal schneller als traditionalles Wireless-G (802.11b) und ermöglicht Ihnen High Speed Datentransfer, online Gaming und ultra schnelle Downloads. Durch das einfache und unkomplizierte Set-up ist im Internet surfen, Filme downloaden und Emails verschicken ohne Probleme sofort möglich. Technische Daten: Chipsatz: Realtek RTL8188EU Protokoll/Standard: IEEE802.11b/g, IEEE802.11n Übertragungsrate: max. 150 MBit/s Interface: USB 2.0 Modi: Client, Soft AP, Client+Soft AP WLAN-Sicherheit: WPA/WPA2-PSK,WPA/WPA2,WEP Sensibilität: 11Mbps:<-82dBm 8%Fer 150Mbps:<-70dBm 8%Fer Maße (LxBxH): 20x15x6 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WLAN-Stick, ALLNET, Stick, ALL-WA0100N, Nano |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 3,73* | € 5,77* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 3,73* | € 5,77* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 10,56* | € 15,14* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 11,74* | € 16,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|