| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-114000 Herst.-Nr.: ALL-SNB6142EKGrau EAN/GTIN: 4038816114006 |
| | |
|
| | |
| Schrank vormontiert, H2000/B600/T1010mm, Nutztiefe 850mm, Lichtgrau ähnlich RAL7035, 4xLochrasterprofile 19" (Vorder/Rückseite) mit Einteilung der Höheneinheiten, 1xperforierte Blechfronttüre 1-teilig mit Schloss, 1xperforierte Blechrücktüre 2-teilig mit Schloss, 2xSeitenteile abnehmbar mit Schloss, verstellbare Füße(H20-70mm), 1xpaar L-Winkel T750/B40/H40mm (Nutzbreite 450mm), 1xZwischenboden T750/B470/H45mm (Nutzbreite 450mm), 1xKabelführungsplatte mit Abdeckung, 4xLüfter mit Thermostat, 20xKäfigmutter mit Schrauben, Schrank komplett zerlegbar, 19"Profilabstand(vorne/hinten) 800mm(veränderbar bis 880mm, in Schritten von 20mm), Erdungsbolzen M6(Türen mit Erdungskabel), Kabeleingang mit Bürstenleiste oben(vorne/hinten) und unten(vorne,mittig,hinten), Türen umbaubar(links/rechts), Patchraum vorne 75mm, ohne Sockel, incl. Rollenset(2x mit/2x ohne Feststeller) |
| | |
| | | |
| | | |
| |