Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL16881 / Powerline Phasenkoppler/Signalbrücke 3 Pha


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALLNET ALL16881 / Powerline Phasenkoppler/Signalbrücke 3 Pha
ALLNET ALL16881 / Powerline Phasenkoppler/Signalbrücke 3 Pha
Artikel-Nr.:
     1085-112411
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL16881PC
EAN/GTIN:
     4038816112415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
DLAN
HomePlug AV
Phasenkoppler/Signalkoppler für Powerlinenetze zum Einbau in den Sicherungskasten (Hutschiene).

Highlights:

  • ALL16881PC AC 250 / 440 V 50/60Hz
  • Powerline Geräte auf unterschiedlichen Phasen und Stromkreisen können nun miteinander kommunizieren
  • Frequenzrange 1~70 MHz
  • Montage auf DIN-HUT-Schiene
  • Geeignet zur Signalüberbrückung über FI-Schutzschalter und Stromzählern

Verbindet alle Phasen des Hausstromnetzes untereinander und macht das Powerlinesignal auf allen Steckdosen in einem Stromkreis verfügbar. Über die vierte LX-Phase können Querverbindungen zu anderen Stromkreisen realisiert werden, wenn Stromzähler, FI-Schutzschalter und ähnliche Hindernisse für die Powerline Kommunikation überwunden werden müssen.

** WICHTIG: 3 Phasen + "L/N" . Durch bessere Kopplung erhöhte Reichweite im Vergleich zum Standard-Phasenkoppler. Mehere Stromkreise können mit diesem Adapter verbunden werden. FI´s können mit mehreren überbrückt werden ** ACHTUNG: Diese Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft installiert werden, anderfalls besteht Brandgefahr oder Gefahr eines elektrischen Schlages.

Schaltbild für Elektrofachkraft: Mehr Details siehe Anleitung. Im Handbuch sind 2 Einsatzbeispiele aufgeführt. Für weitere Einsatzbeispiele bitte kontaktieren Sie hierzu unseren Support support@allnet.de

Technical Details:

Frequency Range:

0-70Mhz

Nominal Voltage:

AC 250/440V 4x22nFX2, 3 phase

Temperature Range:

-25°C - 100°C

Installation width:

34mm

Installation depth:

70mm max.

Mounting:

DIN rail mounting

Mark:

CE

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
572
€ 6,00*
ab € 92,94*
€ 117,36*
3 Tage
572
€ 8,00*
ab € 92,94*
€ 117,36*
Frei Haus
ab € 93,77*
€ 118,59*
€ 5,95*
ab € 93,90*
€ 118,59*
€ 3,50*
ab € 102,95*
€ 130,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,36*
€ 139,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,23*
€ 138,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,60*
€ 123,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,95*
€ 120,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,94*
€ 110,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.