Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2225756 Herst.-Nr.: ALL16881PC EAN/GTIN: 4038816112415 |
| |
|
| | |
| Produkttext Verbindet alle Phasen des Hausstromnetzes untereinander und macht das Powerlinesignal auf allen Steckdosen in einem Stromkreis verfügbar. Über die vierte LX-Phase können Querverbindungen zu anderen Stromkreisen realisiert werden, wenn Stromzähler, FI-Schutzschalter und ähnliche Hindernisse für die Powerline Kommunikation überwunden werden müssen. Hauptmerkmale Technische Details | | Produktfarbe | Weiß | Zertifizierung | ?E | | | Energie | | Nennspannung | 250 V | Bemessungsfrequenz | 60 Hz | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,0 kg | Produktfarbe: | Weiß | Zertifizierung: | ?E | Nennspannung: | 250 V | Bemessungsfrequenz: | 60 Hz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungsgehäuse, Sicherungskasten, allnet dlan, sicherungsgehäuse, allnet, all16881pc, 16881, 112411, phasenkoppler, baustein, eingangsspannung, bereich):, v/ac, max., powerline, phasenkoppler/fisignalbrücke, phasen, "allnet", weiß, elektrischer, anschlussblock, bereich, phasenkopplerfisignalbrcke, signalbrücke |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 92,87* | € 118,87* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 92,87* | € 118,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 93,70* | € 125,35* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 97,86* | € 125,35* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 104,85* | € 133,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|