Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Anschlussleitung Kunststoffmantelleitung 2m H05VV-F 7x1,0 12V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1083-71892
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     71892
EAN/GTIN:
     4011160718922
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel

Anschlussleitung H05VV-F

  • Fahrzeugleitung: Das Kabel H05VV-F hat die Maße 7 x 1mm. Beide Seiten des 2 Meter langen Verlängerungskabels sind glatt abgeschnitten und enthalten einen 7-adrige Anschluss in den Farben schwarz, weiß, braun, gelb, grün, rot und blau..
  • Anwendungsgebiet: Unsere Produkte sind nach aktuellen Sicherheitsstandards geprüft. Die 12 V Kfz-Verbindung bietet sich für den Einsatz bei Beleuchtung, Signalanlagen, Verdrahtungen und allgemeiner Elektrik an.
  • Verwendung: Die Leitung ist ideal für Kabelverlängerungen, Adapterkabel und eignet sich für 7-polige Steckverbindungen und Kupplungen.
  • Camping: Die geprüfte PKW-Leitung ist ideal fürs Camping. Sofort die richtige Kfz-Leitung griffbereit haben! Ihr perfekter Campingartikel für alle Caravan- und Wohnmobil-Modelle.
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Material:
Kunststoff
Leitungstyp:
H05V-K
Adernanzahl:
7 - adrig
Kabelquerschnitt:
1 mm²
Weitere Suchbegriffe: Fahrzeugleitung, KFZ-Installationskabel, KFZ-Kabel, anschlußleitung 2m, anschlussleitung, as schwabe anschlußleitung, KFZ, Leitung, Kabel, Anhängerkabel, Fahrzeugkabel, Litze, Autokabel Anhänger, KFZ Installationskabel, Verdrahtungsleitung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1083
900
€ 6,70*
ab € 9,14*
€ 13,01*
3 Tage
unbekannt
€ 21,90*
ab € 9,72*
€ 15,04*
6 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 9,85*
€ 15,44*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,19*
€ 25,04*
6 Tage
105
€ 7,90*
ab € 18,45*
€ 25,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1083
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 1,828* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1083
Versand: Lager 1083
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1083
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
71890
ab € 41,94*
Ähnlich
as - Schwabe
71895
ab € 22,12*
Ähnlich
as - Schwabe
70899
ab € 4,66*
Ähnlich
as - Schwabe
30050
ab € 2,95*
Ähnlich
as - Schwabe
30040
ab € 3,08*
Ähnlich
as - Schwabe
30042
ab € 4,87*
Ähnlich
as - Schwabe
30045
ab € 8,33*
Ähnlich
as - Schwabe
30041
ab € 3,13*
Ähnlich
as - Schwabe
30043
ab € 4,88*
Ähnlich
as - Schwabe
30044
ab € 8,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.