Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Anschlussleitung Kunststoffmantelleitung lfm. H05VV-F 7x1,0 12V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1083-70899
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     70899
EAN/GTIN:
     4011160708992
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel

Anschlussleitung H05VV-F

  • Anschlussleitung: Das sehr hochwertige H05VV-F 7 x 1,0 Kabel ist nahezu unverwüstlich und eignet sich hervorragend als Anschluss- und Verlängerungsleitung sowie als KFZ-Kabel / KFZ-Leitung. Hochwertiges Stockdosen – und Elektrozubehör!
  • Einsatzbereiche: Die Kupfer-Kabelleitung ist einsetzbar auf Baustellen, Gewerbe, Industrie, Landwirtschaft, als Fahrzeug-Kabel oder in den Heim-Werkstatt. Ideale Verdrahtung von Steckdosen & Elektronik-Zubehör.
  • Sicherheit: Die geprüften PVC-Adern sind Qualitätsprodukte von as - Schwabe. Für sicheres verdrahten von Strom- und Elektrozubehör!
  • Camping: Nutzen Sie unseren Artikel beim Campen! Die Kabel-Leitung kann überall verlegt und verwendet werden und eignet sich in Rohren ideal für den Einsatz im Garten, Caravan, Garagen & Werkstätten.
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Leitungstyp:
H05VV-F
Adernanzahl:
7 - adrig
Kabelquerschnitt:
1 mm²
Länge:
1 m
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Kabel, as schwabe anschlußleitung, anschlussleitung, anschlussleitung 1m, KFZ, Leitung, Kabel, Anhängerkabel, Fahrzeugkabel, Litze, Autokabel Anhänger, KFZ Installationskabel, Aderleitung, Verdrahtungsleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1083
986
€ 6,70*
ab € 4,65*
€ 6,95*
6 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 5,01*
€ 8,17*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,37*
€ 18,87*
Preise: Lager 1083
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1083
Versand: Lager 1083
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1083
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
71890
ab € 41,80*
Ähnlich
as - Schwabe
71892
ab € 9,15*
Ähnlich
as - Schwabe
71895
ab € 22,15*
Ähnlich
as - Schwabe
30050
ab € 2,95*
Ähnlich
as - Schwabe
30040
ab € 3,09*
Ähnlich
as - Schwabe
30042
ab € 4,88*
Ähnlich
as - Schwabe
30045
ab € 8,31*
Ähnlich
as - Schwabe
30041
ab € 3,13*
Ähnlich
as - Schwabe
30043
ab € 4,88*
Ähnlich
as - Schwabe
30044
ab € 8,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.