Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Euro-Anschlussleitung 230V 2,5A schwarz 1,5m H03VVH2-F 2x0,75 IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1083-70642
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     70642
EAN/GTIN:
     4011160706424
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Euro Anschlussleitung
Euro-Zuleitung
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...

Euro-Anschlussleitung

  • Euro Anschlussleitung mit Euroflachstecker
  • 1,5 m Kunststoffmantelleitung Typ H03VVH2-F 2x0,75
  • Ein Ende mit Euroflachstecker, ein Ende ca. 30 mm abgemantelt mit Aderendhülsen.
  • 230 V / 2,5 A , Farbe: Schwarz
  • Schutzklasse IP 20 - Geeignet für die Verwendung im Innenbereich
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 38 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Spannung:
230 V
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP20
Leitungstyp:
H03VVH2-F
Länge:
1,5 m
Kabelquerschnitt:
0,75 mm²
Adernanzahl:
2 - adrig
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, Zuleitung, Netz-Anschlussleitung, Maschinenkabel, Maschinenanschlusskabel, Anschlusskabel, Gummi-Anschlussleitung, Stromkabel, Eurostecker, Euroanschlussleitung, Stromleitung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1083
2904
1
pro Stück
€ 6,70*
ab € 2,09*
€ 3,23*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,92*
€ 3,23*
9 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 19,95*
ab € 2,25*
€ 3,81*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 21,90*
ab € 2,28*
€ 4,27*
2 Tage
8
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 4,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1083
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1083
Versand: Lager 1083
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1083
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
70652
ab € 2,13*
Ähnlich
as - Schwabe
70641
ab € 1,61*
Ähnlich
as - Schwabe
70651
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.