Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 70642 Strom Anschlusskabel Schwarz 1.50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1857463-BP
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     70642
EAN/GTIN:
     4011160706424
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Euro Anschlussleitung
Euro-Zuleitung
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
AS Schwabe 70642 Strom Anschlusskabel Schwarz 1.50 m

Euro Anschlussleitung 1,5m

offenes Kabelende: ca. 30 mm abgemantelt mit Aderendhülsen
Ende Stecker: mit Euroflachstecker
230 V, 2,5 A

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Euro-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): offene Kabelenden · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H03VVH2-F 2X 0,75 mm² · Kabellänge: 1.50 m · Normen/Prüfzeichen: Geprüft nach
DIN VDE 0620-1,
DIN VDE 0281-5 · Steckerausführung: gerade · Weitere technische Daten: geprüft nach DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H03VVH2-F 2X 0|ツ|75 mm²
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Euro-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
offene Kabelenden
Marke:
AS Schwabe
Schutzart:
IP20
Kabel-Anwendung:
Strom
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Nennstrom:
2.5 A
Einsatzort:
Innenbereich
Normen/Prüfzeichen:
Geprüft nach<br>DIN VDE 0620-1|ツ|<br>DIN VDE 0281-5
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Strom Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, 04011160706424, AS Schwabe, 70642
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2904
1
pro Stück
€ 6,70*
ab € 2,09*
€ 3,23*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,92*
€ 3,23*
9 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 19,95*
ab € 2,25*
€ 3,81*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 21,90*
ab € 2,28*
€ 4,27*
Lager 102
8
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 4,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
70652
ab € 2,13*
Ähnlich
as - Schwabe
70641
ab € 1,61*
Ähnlich
as - Schwabe
70651
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.