Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1083-62454 Herst.-Nr.: 62454 EAN/GTIN: 4011160624544 |
| |
|
| | |
| Aufputz-Schalter - Robustes Thermoplastgehäuse, mit Steckklemmen und großem Raum für umfangreiche Verdrahtung
- Max. Querschnitt 2,5 mm
- Schutzklasse IP 54 für Feuchträume wie Garage, Keller, Heizungsraum usw. geeignet
- Weitestgehend UV-beständig - Für den Aussenbereich geeignet
- feprüft nach DIN VDE 0620-1
- Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Wippschalter | Farbe: | hellgrau/stahlgrau | Schutzart: | IP54 | zum Anschluss von Leitungen bis max.: | 2,5 mm² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1083 | | | | 1 | | € 6,70* | ab € 11,23* | € 16,02* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 21,90* | ab € 11,94* | € 18,51* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 19,95* | ab € 12,11* | € 19,19* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 20,50* | € 25,15* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 20,80* | € 28,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1083 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1083 | | Versand: Lager 1083 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,70* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1083 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|