Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 874-AS-62454 Herst.-Nr.: 62454 EAN/GTIN: 4011160624544 |
| |
|
| | |
| Aufputz Heizungsnotschalter mit 2 LeitungseinführungenRobustes Thermoplastgehäuse. Farbe: hellgrau / stahlblauMax. Querschnitt 2,5 mm².IP 54 für Feuchträume / Außenbereich geeignet.Weitestgehend UV-beständig.Mit Steckklemmen.Großer Raum für umfangreiche Verdrahtung.Sicherheit: Geprüft nach DIN VDE 0620-1Verwendung: Schutzklasse IP 44 - Geeignet für den AussenbereichTechnische Daten: 230 V / 10 AQualität Made in Germany Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1kg |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leitungseinführung, aufputzschalter, Aufputz, Feuchtraum, Keller, Schalter, Schuko, 230, Volt, Heizung, Notschalter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,70* | ab € 11,26* | € 16,06* | | | | Lager 874 | | | | 1 | | € 21,90* | ab € 11,96* | € 18,51* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 19,95* | ab € 12,13* | € 19,18* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 20,51* | € 25,13* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 20,71* | € 28,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|