Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1083-61428 Herst.-Nr.: 61428 EAN/GTIN: 4011160614286 |
| |
|
| | |
| CEE Kupplung 400V - Hochwertige CEE Starkstrom-Kupplung der neuesten Generation mit Klappdeckel 400 V / 63 A, 5-polig, 6h
- Robustes Gehäuse aus Polyamid, schlagfest, spritzwassergeschützt
- Mit Schraubanschlüssen
- Schutzklasse IP 44 - Geeignet für die Verwendung in Gewerbe / Baustelle
- geprüft nach EN 60309 und VDE 0623
- as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen: | | Stromstärke: | 63 A | Spannung: | 400 V | Schutzart: | IP44 | Polzahl: | 5-polig | Frequenz Max.: | 60 Hz | Uhrzeit-Stellung: | 6 h | Material: | Kunststoff | Farbe: | Rot/Grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, Kupplung, Kupplungsdose, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Steckverbinder, CEE-Kupplungdose, Starkstrom, Starkstromkupplung, Drehstrom, Drehstromkupplung, Kraftstrom, Kraftstromkupplung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1083 | | | | | | € 6,70* | ab € 50,53* | € 65,52* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,30* | € 72,97* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 54,30* | € 77,68* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,28* | € 80,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1083 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1083 | | Versand: Lager 1083 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,70* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1083 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|