Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe 3-fach Steckdosenleiste 230V schwarz geschraubt ohne Leitung IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1083-11732
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     11732
EAN/GTIN:
     4011160117329
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose 3-fach schwarz

Steckdosenleiste geschraubt ohne Zuleitung

  • 3-fach Steckerleiste zum Anschluss an die gewünschte Zuleitung.
  • Steckdosen: Durch die 45 Grad gedrehten Steckdosen innerhalb der Indoor Steckdosenleiste haben Sie auch Platz für mehrere, größere Netzteile nebeneinander
  • Der Mehrfachstecker besteht aus robusten Materialien. Mit der Schutzart IP20 und dem erhöhten Berührungsschutz ist sie für die Verwendung im Innenbereich geeignet. Ideal zur Wandbefestigung.
  • Design: Helles Design für Bürozubehör unter oder neben dem Schreibtisch. Mehrzweck dreier Steckleiste auch für den privaten Gebrauch!
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Steckplätze:
3 Stück
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP20
Leistung:
max. 3.500 Watt
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose schwarz, Mehrfachstecker, Verteilersteckdose, Verlängerungskabel, Mehrfachsteckdosen, Steckdose mit Schukostecker
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1083
1500
1
€ 6,70*
ab € 2,45*
€ 3,69*
7 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 2,64*
€ 4,38*
1
€ 4,00*
ab € 2,87*
€ 4,38*
4 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 2,66*
€ 4,79*
2 Tage
153
1
Frei Haus
ab € 3,43*
€ 5,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1083
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1083
Versand: Lager 1083
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1083
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
11731
ab € 2,46*
Ähnlich
as - Schwabe
11712
ab € 3,68*
Ähnlich
as - Schwabe
11711
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.