Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe 3-fach Steckdosenleiste 5m 230V weiß Ein-Ausschalter IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1083-11371
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     11371
EAN/GTIN:
     4011160113710
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Steckdosenleiste 3-fach mit Schalter

  • Steckerleiste: Intelligentes Kabelmanagement mit unserer weißen Steckleiste mit Schalter. Die Schuko-Dosen zum Anschluss verschiedenster Elektro-Artikel verfügen über einen 5 Meter Stromkabel H05VV-F3G 1,5.
  • Steckdosen: Durch die 45 Grad gedrehten Steckdosen der Indoor Mehrfachsteckdosenleiste haben Sie Platz für größere Netzteile nebeneinander. Die Leiste für Schuko-Stecker mit 230V und 16A Leistung ist mit allen Eurosteckern kompatibel.
  • Material: Die Mehrfachsteckdose besteht aus robusten Materialien. Einfache Handhabung durch den großen Stecker, der für alle für alle Schuko-Steckdosen geeignet ist. IP20 Zertifizierung für den Innenbereich.
  • Schalter: Kippschalter mit Kontrollleuchte für die schelle übersicht. Qualitativ hochwertige Materialien für den bedenkenlosen Gebrauch im Wohnbereich, Jugendzimmer oder Büro.
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
5 m
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
H05VV-F
Steckplätze:
3 Stück
Farbe:
Weiß
Schutzart:
IP20
Leistung:
max. 3.500 Watt
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste 3-fach 5 m weiß, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 3fach, Mehrfachstecker, Verteilersteckdose, Verlängerungskabel, Mehrfachsteckdosen, Steckdose mit Schukostecker, Schutzkontaktwinkelstecker, Schukostecker
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 7,06*
€ 10,77*
Lager 1083
1000
1
€ 6,70*
ab € 7,62*
€ 10,82*
1
€ 4,00*
ab € 8,72*
€ 12,69*
3 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 8,12*
€ 12,69*
6 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 8,21*
€ 12,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1083
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1083
Versand: Lager 1083
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1083
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
11362
ab € 4,11*
Ähnlich
as - Schwabe
11361
ab € 4,11*
Ähnlich
as - Schwabe
11372
ab € 7,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.