Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe CEE-Baustellen-Kabeltrommel 20m H07RN-F 5G2,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     1083-10158
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     10158
EAN/GTIN:
     4011160101588
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel

CEE Baustellen-Kabeltrommel H07RN-F

  • Kabelrolle: Mit der Kunststofftrommel können Leitungen unkompliziert verlängert werden. Dank der patentierten Leitungsführung wird das Ab- & Aufwickeln des Kabels ganz einfach.
  • Profi - Kabelaufroller aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff mit stoßdämpfendem, stabilem Fußgestell und Feststellbremse. Gehäuse mit rutschfesten, ergonomischen Haltegriff.
  • Die hochwertige Gummileitung H07RN-F 5G2,5 mit 20m ermöglicht flexibles Arbeiten. Die 2 Steckdosen 230V die CEE Steckdose 400V bieten selbstschließende Klappdeckel und einen Thermoschutzschalter.
  • Anwendungsgebiet: Mit der Schutzklasse IP44 ist der Artikel optimal für die Baustelle, den Innen- und den Außenbereich geeignet. Nutzen Sie den Outdoor-Artikel im Garten oder auch in der Werkstatt.
  • Geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2, IEC 60309
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
20 m
Material:
Kunststoff
Spannung:
400 V
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
H07RN-F
Adernanzahl:
5 - adrig
Kabelquerschnitt:
2,5 mm²
Schutzart:
IP44
Leistung:
max. 10.000 Watt
Anwendungsbereich:
Industrie
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, Sicherheitskabeltrommel, kabeltrommel as-schwabe 20m, sicherheitskabeltrommel, sicherheitskabeltrommel 20m, Kabelroller, Leitungstrommel, Leitungsroller, Schlauch-Trommel, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Leitungsrolle, Kabeltrommel mit Kabel, Outdoor Kabeltrommel, Kabeltrommel Baustelle, kabeltrommel spritzwassergeschützt, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, Stromverlängerung, Kabeltrommel Außenbereich, Kabeltrommel für draußen, Starkstromkabeltrommel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1083
126
€ 6,70*
ab € 109,38*
€ 134,01*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,36*
€ 147,26*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 116,08*
€ 148,64*
8 Tage
105
Frei Haus
ab € 129,29*
€ 157,12*
6 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 117,27*
€ 159,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1083
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,01*
€ 159,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,40*
€ 157,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,94*
€ 148,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,90*
€ 143,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,38*
€ 130,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1083
Versand: Lager 1083
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1083
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
10155
ab € 101,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.