Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1083-10032 Herst.-Nr.: 10032 EAN/GTIN: 4011160100321 |
| |
|
| | |
| Schwere Gummischlauchleitung - Kabelring 50 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5G2,5, schwarz.
- Mit Schutzleiter
- Sicherheit: Geprüft nach DIN VDE 0282-4
- Technische Daten: 400 V / 16 A
- Geeignet für die Nutzung in gewerblichen und landwirtschaftlichen Betrieben und auf der Baustelle.
- Sehr flexibel und belastbar.
Weitere Informationen: | | Länge: | 50 m | Spannung: | 400 V | Stromstärke: | 16 A | Leitungstyp: | H07RN-F | Querschnitt: | 2,5 mm² | Adernanzahl: | 5 - adrig | Kabelfarbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung h07rn-f 3x1,5 50m, h07rn-f, h07rn-f 3g1,5, Leitung, Kabel, Schnur, Stromkabel, Stromleitung, Verlängerung, Gummi, RN-Leitung, Neopren Kautschuk, Baustellenleitung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1083 | | | | | | € 6,70* | ab € 182,53* | € 217,30* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 194,13* | € 230,85* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 193,81* | € 242,23* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 211,16* | € 250,92* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 196,39* | € 259,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1083 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 3,6506* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1083 | | Versand: Lager 1083 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,70* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1083 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|