Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 874-AS-10032 Herst.-Nr.: 10032 EAN/GTIN: 4011160100321 |
| |
|
| | |
| Schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5G2,5 schwarz - 50m Ring - flexibel
- mit Schutzleiter
- geeignet in gewerblichen und landwirtschaftlichen Betrieben, auf Baustellen einsetzbar
- verpackt im Polybeutel
- Europaprodukt
- Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen: | | Sicherheit: | geprüft nach DIN VDE 0282-4, CE | Einsatzbereich: | Gewerbe, Baustelle | Verwendung: | 400V / 16A | Länge: | 50m | Gewicht: | 15,3kg |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 6,70* | ab € 182,79* | € 217,07* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 193,77* | € 230,00* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 197,58* | € 233,75* | | | | Lager 874 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 194,06* | € 241,14* | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 196,96* | € 258,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 3,8812* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|