Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1083-10020 Herst.-Nr.: 10020 EAN/GTIN: 4011160100208 |
| |
|
| | |
| Schwere Gummischlauchleitung - Kabelring 50 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G2,5, schwarz.
- Mit Schutzleiter
- Sicherheit: Geprüft nach DIN VDE 0282-4
- Technische Daten: 230 V / 16 A
- Geeignet für die Nutzung in gewerblichen und landwirtschaftlichen Betrieben und auf der Baustelle.
- Sehr flexibel und belastbar.
Weitere Informationen: | | Länge: | 50 m | Spannung: | 230 V | Stromstärke: | 16 A | Leitungstyp: | H07RN-F | Querschnitt: | 2,5 mm² | Adernanzahl: | 3 - adrig | Kabelfarbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung 3x1, h07rn-f, gummischlauchleitung h07rn-f, Leitung, Kabel, Schnur, Stromkabel, Stromleitung, Verlängerung, Gummi, RN-Leitung, Neopren Kautschuk, Baustellenleitung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1083 | | | | | | pro Stück | € 6,70* | ab € 122,20* | € 151,82* | | | | | | 27 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 134,67* | € 164,91* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 130,89* | € 168,29* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 132,08* | € 179,25* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 366,39* | € 424,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1083 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 2,444* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1083 | | Versand: Lager 1083 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,70* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1083 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|