Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-6595 Herst.-Nr.: 64318655 EAN/GTIN: 8711500643186 |
| | |
|
| | |
| Philips - MASTER TL5 HO - MASTER TL5 HO 54W/840 MASTER TL5 HO mit 16 mm Röhrendurchmesser bietet besonders hohe Lichtströme. Die TL5 HO-Lampe ist für Anwendungen optimiert, bei denen hohe Lichtströme benötigt werden und bietet exzellente Lichtstromstabilität und Farbwiedergabe über die Lebensdauer. Lampenleistung: 54.4W, Rohrdurchmesser: 17mm, Länge: 1163.2mm, Interner Reflektor: Nein, Farbe: weiß, Anwendung: allgemein, Splitterschutz: Nein, Zündstreifen: Nein, Schnellstart: Ja, Lichtstrom: 4500lm, Starterloser Betrieb: Ja, Vollspektrumlampe: Nein, Geeignet für Ex-Leuchten: Nein, Geeignet für Notlicht: Nein, Doppelwandig: Nein, Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen: Nein, Energieeffizienzklasse: G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 55kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 30000h, Lampenbezeichnung: T5, Sockel: G5, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Farbtemperatur: 4000K, Lampenform: Stab, Lampenlichtausbeute: 92lm/W, Lichtfarbe: 840, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K EAN/GTIN: 8711500643186 GPC/12NC: 927929084055 Weitere Informationen: | | Sockel: | G5 | Spannung: | 235 V | Leistung: | 54.4 W | Lichtfarbe: | 840 | Farbtemperatur: | 4000 K | Lichtstrom: | 4500 lm | Mittlere Lebensdauer: | 30000 h | Energieeffizienzklasse: | G | Energieverbrauch: | 55,00 kWh/1000h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 3,54* | € 5,52* | | | | Lager 1078 | | | | | | € 6,90* | ab € 4,17* | € 6,62* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 7,23* | € 10,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|