Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER TL5 HO Leuchtstofflampe 54,1 W G5 Kaltweiße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER TL5 HO Leuchtstofflampe 54,1 W G5 Kaltweiße
Philips MASTER TL5 HO Leuchtstofflampe 54,1 W G5 Kaltweiße
Philips MASTER TL5 HO Leuchtstofflampe 54,1 W G5 Kaltweiße
Philips MASTER TL5 HO Leuchtstofflampe 54,1 W G5 Kaltweiße
Philips MASTER TL5 HO Leuchtstofflampe 54,1 W G5 Kaltweiße
Philips MASTER TL5 HO Leuchtstofflampe 54,1 W G5 Kaltweiße
Philips MASTER TL5 HO Leuchtstofflampe 54,1 W G5 Kaltweiße
Philips MASTER TL5 HO Leuchtstofflampe 54,1 W G5 Kaltweiße
Philips MASTER TL5 HO Leuchtstofflampe 54,1 W G5 Kaltweiße
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27048882
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     64318655
EAN/GTIN:
     8711500643186
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
MASTER TL5 HO mit 16 mm Röhrendurchmesser bietet besonders hohe Lichtströme. Die TL5 HO-Lampe ist für Anwendungen optimiert, bei denen hohe Lichtströme benötigt werden und bietet exzellente Lichtstromstabilität und Farbwiedergabe über die Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1163.2 mm
Durchmesser
17 mm
Gewicht
104.5 g
Leistungen
Lampenleistung
54.1 W
Glühbirnengröße
T5
Fassungs-/Sockeltyp
G5
Lichtfarbe
Kaltweiße
Lichtleistung
5000 lm
Farbtemperatur
4100 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Rohr
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
85
Produktfarbe
Weiß
Quecksilbergehalt
1.4 mg
Bemessungsleistung
54.1 W
Beleuchtungseffizienz
82 lm/W
Endstück/Abdeckplatte
Grüne Platte
Glühbirne Lebensdauer (@50% Fehler EM)
30000 h
Bemessungstemperatur
35 °C
Chromatizität Koordinate X
380
Chromatizität Koordinate Y
380
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Energie
Lampenstrom
455 mA
Energieverbrauch (1000 Stunden)
59 kWh
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.