Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - HighPower-Vorschaltgeräte für SON//HPL/HPI - BSN 1000 L78 230/240V 50H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-58687
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     06236900
EAN/GTIN:
     8711500996640
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator

Philips - HighPower-Vorschaltgeräte für SON//HPL/HPI - BSN 1000 L78 230/240V 50Hz HP-257

Die gekapselten Vorschaltgeräte HID-HighPower sind für SON (T) (Plus)-, HPL-, HPI- und MH-Lampen mit spezifizierten Wattleistungen von 1.000 W und mehr konzipiert. Mit ihrer extrem langen Produktlebensdauer sind sie eine zuverlässige Lösung für den Außenbereich.
Ausführung: konventionell, Dimmung LineSwitch: Nein, Dimmung herstellerspezifisch: Nein, Dimmung Netzspannungsmodulation: Nein, Dimmung Phasenabschnitt: Nein, Dimmung Phasenanschnitt: Nein, Dimmung programmierbar: Nein, Dimmung RF: Nein, Dimmung Sine Wave Reduction: Nein, Dimmung Touch and Dim: Nein, Dimmung Zigbee: Nein, Multiwatt-Ausführung: Nein, Dimmung mit Push-button: Nein, Ohne Dimmfunktion: Ja, Für Lampenart HI: Nein, Für Lampenart HM: Nein, Für Lampenart HS: Ja, Für Lampenart LS: Nein, Für Lampenart T7: Nein, Für Lampenart T16: Nein, Für Lampenart T16-R: Nein, Für Lampenart T26: Nein, Dimmung 0-10 V: Nein, Für Lampenart T38: Nein, Für Lampenart T-R: Nein, Für Lampenart T-U: Nein, Für Lampenart TC-D: Nein, Für Lampenart TC-DD: Nein, Für Lampenart TC-DEL: Nein, Für Lampenart TC-F: Nein, Für Lampenart TC-L: Nein, Für Lampenart TC-QEL: Nein, Für Lampenart TC-S: Nein, Dimmung 1-10 V: Nein, Für Lampenart TC-SEL: Nein, Für Lampenart TC-T: Nein, Für Lampenart TC-TEL: Nein, Geeignet für Lampenleistung (1-lampig): 1000W, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, Geeignet für Lampenleistung: 1000W, Nennspannung: 230-240V, Dimmung DALI: Nein, Gehäuse: gekapselt, Mit Zugentlastung: Nein, Schutzart (IP): sonstige, Schutzklasse: ohne, Länge: 257mm, Breite: 117mm, Höhe: 102mm, Dimmung DSI: Nein, Dimmung DMX: Nein, Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): Nein, Dimmung GPRS: Nein
EAN/GTIN: 8711500996640
GPC/12NC: 913700217503
Weitere Informationen:
Spannung:
230-240 V
Leistung:
1000 W
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
27
Frei Haus
ab € 515,10*
€ 587,58*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 530,10*
€ 604,31*
Frei Haus
ab € 593,79*
€ 674,92*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 593,58*
€ 677,54*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 630,29*
€ 715,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,58*
€ 699,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,94*
€ 687,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,04*
€ 662,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,41*
€ 645,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,10*
€ 612,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
74276600
ab € 645,72*
Ähnlich
Philips
06237600
ab € 425,19*
Ähnlich
Philips
06384700
ab € 585,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.