Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-4949 Herst.-Nr.: 4050300010540 EAN/GTIN: 4050300010540 |
| | |
|
| | |
| Osram - OSRAM NATURA® T8 - Natura L 30W/76 Leuchtstofflampen 26 mm Stabform, mit Sockeln G13, für die Lebensmittelpräsentation. Produktvorteile: Speziell angepasste spektrale Lichtverteilung nur für die Lebensmittelpräsentation. Anwendungsgebiete: Präsentation der Lebensmittel in der Auslage. Spezielle Eignung für den Lebensmittelbereich (DIN 10504). Lampenleistung: 31.60W, Lichtstrom: 1300lm, Sockel: G13, Farbtemperatur: 3500K, Lampenform: Stab, Lampenlichtausbeute: 43lm/W, Lichtfarbe: 35, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Rohrdurchmesser: 26mm, Länge: 908.80mm, Interner Reflektor: Nein, Farbe: weiß, Anwendung: allgemein, Splitterschutz: Nein, Zündstreifen: Nein, Starterloser Betrieb: Nein, Vollspektrumlampe: Nein, Geeignet für Ex-Leuchten: Nein, Geeignet für Notlicht: Nein, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 32.00kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 20000h, Lampenbezeichnung: T8 EAN/GTIN: 4050300010540 Weitere Informationen: | | Sockel: | G13 | Leistung: | 30 W | Lichtfarbe: | 76 | Farbtemperatur: | 3500 K | Lichtstrom: | 1300 lm | Mittlere Lebensdauer: | 20000 h | Energieverbrauch: | 32,00 kWh/1000h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtstofflampe Röhrenform, Leuchtstofflampe Stabform, Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G13, Sockel G13, sockel g13 osram, leuchtstofflampe röhrenform |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 24,76* | € 29,73* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 25,00* | € 30,17* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 30,41* | € 30,41* | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 22,52* | € 32,17* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 24,45* | € 33,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|