Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4922161 Herst.-Nr.: L30W/76-FLH1 EAN/GTIN: 4050300010540 |
| |
|
| | |
| Leuchtstofflampen 26 mm Stabform, mit Sockeln G13, für die Lebensmittelpräsentation. Produktvorteile: Speziell angepasste spektrale Lichtverteilung nur für die Lebensmittelpräsentation. Anwendungsgebiete: Präsentation der Lebensmittel in der Auslage. Spezielle Eignung für den Lebensmittelbereich (DIN 10504). Farbe: weiß, Lampenleistung: 30 W, Anwendung: allgemein, Sockel: G13, Lichtstrom: 1300 lm, Splitterschutz: false, Rohrdurchmesser: 26 mm, Lampenlichtausbeute: 43 lm/W, Zündstreifen: false, Starterloser Betrieb: false, Lampenform: Stab, Länge: 908,8 mm, Vollspektrumlampe: false, Geeignet für Notlicht: false, Geeignet für Ex-Leuchten: false, Mittlere Nennlebensdauer: 20000 h, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 32 kWh, Lampenbezeichnung: T8 Leistung (W): 30 Maße L (mm): 895 Weitere Informationen: | | Hersteller: | LEDVANCE GmbH | Produkt Typ: | L30W/76-FLH1 | Ident Code: | 010540 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtstofflampe Röhrenform, Leuchtstofflampe Stabform, Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G13, Sockel G13, leuchtstofflampe stabform 30w osram, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform osram, L-Lampe in S-Ausführung, UVA-Leuchtstofflampe, Bräunungslampe, Sonderleuchtstofflampe, L-Lampe Schwarzkolben |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 20,24* | € 24,69* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 25,36* | € 25,36* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 18,86* | € 27,32* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 25,04* | € 29,97* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 24,47* | € 33,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|