Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - CorePro LED PLL - CorePro LED PLL HF 12W 840 4P 2G11, VPE:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-329506
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     48682900
EAN/GTIN:
     8719514486829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11

Philips - CorePro LED PLL - CorePro LED PLL HF 12W 840 4P 2G11, VPE:10

Die CorePro LED PLL Famile ist eine hervorragende LED Alternative für herkömmliche konventionelle Kompaktleuchtstofflampen. Die CorePro LED PLL LED sind wie die konventionellen PL-L/ TC-L Kompaktleuchtstofflampen am EVG (HF) zu betreiben. Mit dieser innovativen LED-Lösung können Sie hohe Energieeinsparungen im Vergleich zu herkömmlichen konventionellen Lösungen erzielen.
Nennspannung: 20-60V, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt, Filamentlampe: Nein, Ausführung Glas/Abdeckung: mattiert, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Sockel: 2G11, Farbe: weiß, Farbtemperatur: 4000K, Gehäusefarbe: weiß, Ausstrahlungswinkel: 160°, Nennstrom: 150-500mA, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Dimmbar: Nein, Durchmesser: 38mm, Länge: 319mm, Schutzart (IP): IP20, Energieeffizienzindex (EEI): 0.1325, Lampenbezeichnung: sonstige, Energieeffizienzklasse: E, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 50000, Klirrfaktor (THD): 0.15, Leistungsfaktor: 0.9, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 12kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 30000h, Fernbedienung möglich: Nein, Mit Fernbedienung: Nein, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein, Lampenleistung: 12W, Spannungsart: AC, Lichtstrom: 1500lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 1500lm, Lampenlichtausbeute: 125.00lm/W
EAN/GTIN: 8719514486829
GPC/12NC: 929003579102
Weitere Informationen:
Sockel:
2G11
Spannung:
20-60 V
Leistung:
12 W
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtstrom:
1500 lm
Ausstrahlungswinkel:
160 °
Mittlere Lebensdauer:
30000 h
Energieeffizienzklasse:
E
Energieverbrauch:
12,00 kWh/1000h
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 11,97*
€ 15,20*
1
€ 8,50*
ab € 16,07*
€ 16,07*
Lager 1078
68
1
€ 6,90*
ab € 11,39*
€ 16,88*
1 Tag
20
1
€ 5,90*
ab € 12,42*
€ 17,73*
1
€ 5,95*
ab € 13,68*
€ 19,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
48676800
ab € 10,40*
Ähnlich
Philips
48678200
ab € 10,41*
Ähnlich
Philips
48680500
ab € 10,51*
Ähnlich
Philips
73974700
ab € 12,09*
Ähnlich
Philips
82843400
ab € 15,66*
Ähnlich
Philips
73966200
ab € 12,09*
Ähnlich
Philips
73976100
ab € 12,04*
Ähnlich
Philips
82839700
ab € 13,55*
Ähnlich
Philips
82841000
ab € 13,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.