Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledvance - LINEAR LED CLOCK - LINEAR LED CLOCK DIM USB WT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-324368
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075747906
EAN/GTIN:
     4058075747906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
Unterbauleuchte
unterbauleuchte led

Ledvance - LINEAR LED CLOCK - LINEAR LED CLOCK DIM USB WT

Uhrenleuchte mit stufenloser Dimmfunktion. Produkteigenschaften: Farbtemperatur: 4.000 K. Wählbare Lichtintensität über Touch-Schalter. Hochwertige Optik und Haptik dank der Kombination aus Stoff und ABS. Licht und Zeitanzeige können separat eingeschaltet werden. Über USB-Kabel wiederaufladbarer Akku. Produktvorteile: Attraktives und funktionales Design. Schalten und stufenloses Dimmen über einen berührungsempfindlichen Sensor. Weiches Licht durch indirekte Lichtverteilung. Anwendungsgebiete: Schlafzimmer. Kinderschlafzimmer. Nur für Innenraumbeleuchtung. Technische Ausstattung: USB-Ladekabel.
Justierbar: Nein, Biegbar: Nein, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel: Ja, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 0, Fassung: ohne, Gehäusefarbe: weiß, Farbe der Abdeckung: weiß, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: Nein, Spannungsart: DC, Dimmung 0-10 V: Nein, Dimmung 1-10 V: Nein, Dimmung DALI: Nein, Dimmung DMX: Nein, Dimmung DSI: Nein, Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): Nein, Dimmung LineSwitch: Nein, Dimmung herstellerspezifisch: Nein, Dimmung Netzspannungsmodulation: Nein, Dimmung Phasenabschnitt: Nein, Dimmung Phasenanschnitt: Nein, Dimmung programmierbar: Nein, Dimmung RF: Nein, Dimmung Sine Wave Reduction: Nein, Dimmung Touch and Dim: Nein, Dimmung Zigbee: Nein, Dimmung mit Push-button: Nein, Ohne Dimmfunktion: Nein, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 15000h, Mit Schalter: Nein, Mit Steckdose: Nein, Mit Dimmer: Ja, Schutzklasse: III, Max. Systemleistung: 3.40W, Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: Ja, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 12lm, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0, Lichtfarbe: weiß, Farbtemperatur: 4000K, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: stufenlos, Breite: 47.00mm, Höhe/Tiefe: 85.00mm, Länge: 150.00mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Ja
EAN/GTIN: 4058075747906
Weitere Informationen:
Leistung:
3.40 W
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtstrom:
12 lm
Mittlere Lebensdauer:
15000 h
Weitere Suchbegriffe: unterbauleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,77*
€ 23,62*
€ 5,95*
ab € 17,03*
€ 24,31*
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 40 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.