Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1078-322877 Herst.-Nr.: 4058075759787 EAN/GTIN: 4058075759787 |
| | |
|
|  |  |
 | Ledvance - SMART+ TRACKLIGHT OSAKA - SMART WIFI TRACKL SPOT OSAKA TW WT Smart+ Schienenleuchten mit WiFi-Technologie TW. Produkteigenschaften: Individuell anpassbares modulares smartes Schienensystem. Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android™? 4.4 oder iOS 10.0). Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich. Netzwerkprotokoll: WiFi. Dimmbar. Produktvorteile: Dreh- und schwenkbar für eine optimale Beleuchtung. Einstellung individueller Lichtszenen mit kalt- bis warmweißem Licht (3000 K bis 6500 K). Zeitloses elegantes Design. Hochwertige Materialien. Anwendungsgebiete: Küche, Wohn-, Kinder- oder Arbeitszimmer. Eingangsbereiche. Technische Ausstattung: Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten. Geeignet für Anbaumontage: Ja, Geeignet für Einbaumontage: Nein, Wandmontage: Ja, Geeignet für Pendelaufhängung: Nein, Geeignet für Deckenmontage: Ja, Geeignet für Traversenmontage: Nein, Geeignet für Podest-/Bodenmontage: Nein, Geeignet für Stromschienenmontage: Ja, Geeignet für Klemmmontage: Nein, Geeignet für Seilsystem: Nein, Verstellbarkeit: drehbar und schwenkbar, Mit Bewegungsmelder: Nein, Mit Lichtsensor: Nein, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel: Ja, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 0, Fassung: ohne, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Gehäusefarbe: weiß, Oberfläche gebürstet: Nein, Spannungsart: AC, Nennspannung: 220-240V, Mit Betriebsgerät: Ja, Austauschbares Betriebsgerät: Nein, Dimmung 0-10 V: Nein, Dimmung 1-10 V: Nein, Dimmung DALI-2: Nein, Dimmung DALI: Nein, Dimmung DMX: Nein, Dimmung DSI: Nein, Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): Nein, Dimmung LineSwitch: Nein, Dimmung herstellerspezifisch: Nein, Dimmung Netzspannungsmodulation: Nein, Dimmung Phasenabschnitt: Nein, Dimmung Phasenanschnitt: Nein, Dimmung programmierbar: Nein, Dimmung RF: Nein, Dimmung Sine Wave Reduction: Nein, Dimmung Touch and Dim: Nein, Dimmung Zigbee: Nein, Dimmung mit Push-button: Nein, Ohne Dimmfunktion: Nein, Reflektor: ohne, Ausstrahlungswinkel: breitstrahlend 41-80°, Konstant-Lichtstrom-Regelung: Nein, Schutzart (IP): IP20, Schutzklasse: II, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -20-40°C, Max. Systemleistung: 8.00W, Farbtemperatur: 3000-6500K, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Lichtstrom: 250lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 250lm, Leistungsfaktor: 0.5, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: stufenlos, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Breite: 65.00mm, Höhe/Tiefe: 92.00mm, Länge: 140.00mm, Art der Verdrahtung: Abschluss, Polzahl: 2, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen: Nein, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: 28, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: 48, Notstromversorgung integriert: Nein, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s, Leuchtenlichtausbeute: 31lm/W, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: Nein, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Ja, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Ja, Kompatibel mit Amazon Alexa: Ja EAN/GTIN: 4058075759787 Weitere Informationen:  |  | Spannung: | 220-240 V | Leistung: | 8.00 W | Lichtstrom: | 250 lm | Mittlere Lebensdauer: | 30000 h |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 26,48* | € 26,48* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 24,00* | € 33,11* |  |  |  | Lager 1078 | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 23,01* | € 33,46* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 25,44* | € 35,14* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 26,32* | € 36,16* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1078 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1078 |  | Versand: Lager 1078 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 30,00* | € 4,90* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|