Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Röhre MASTER LEDtube Value 1200mm UO, T8, 15,5W, 6500K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Röhre MASTER LEDtube Value 1200mm UO, T8, 15,5W, 6500K
LED Röhre MASTER LEDtube Value 1200mm UO, T8, 15,5W, 6500K
LED Röhre MASTER LEDtube Value 1200mm UO, T8, 15,5W, 6500K
Artikel-Nr.:
     440-PH31684300
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     PH31684300
EAN/GTIN:
     8719514316843
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

LED Röhre MASTER LEDtube Value 1200mm UO, T8, 15,5W, 6500K

  • Leistungsaufnahme: 16 W
  • EPREL Nr.: 1095873
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 36 W
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbtemperatur: 6500 K
  • Energieverbrauch: 16 kWh/1.000 h
  • Energieeffizienz-Klasse: C
  • Dimmbar: nein
  • Marke: Philips
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Ausstrahlungswinkel: 190 °
  • Kolbenform: T8
  • Artikelnummer: PH31684300
  • Lichtstrom: 2500 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 60000 Std.
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: LED Röhre T8
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G13
  • Betrieb an KVG/VVG/230V
  • Endkappen nicht rotierend
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 8,39*
€ 8,39*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,05*
€ 8,66*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 6,65*
€ 9,53*
1
€ 5,46*
ab € 6,70*
€ 9,58*
2 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 6,88*
€ 9,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
31686700
ab € 8,48*
Ähnlich
Philips
64679000
ab € 4,68*
Ähnlich
Philips
64681300
ab € 4,67*
Ähnlich
Philips
64683700
ab € 4,67*
Ähnlich
Philips
64685100
ab € 5,70*
Ähnlich
Philips
64687500
ab € 5,70*
Ähnlich
Philips
64689900
ab € 5,70*
Ähnlich
Philips
64691200
ab € 6,28*
Ähnlich
Philips
64693600
ab € 6,29*
Ähnlich
Philips
64695000
ab € 6,28*
Ähnlich
Philips
31680500
ab € 6,85*
Ähnlich
Philips
31682900
ab € 6,52*
Ähnlich
Philips
31688100
ab € 8,14*
Ähnlich
Philips
31690400
ab € 8,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.