| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-308888 Herst.-Nr.: 30752000 EAN/GTIN: 8719514307520 |
| | |
|
| | |
| Philips - MASTER LEDspot MR16 Niedervolt-Reflektorlampen - MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 36D Ersetzten Sie ihre alten Halogen-Niedervolt-Reflektorlampen und sparen Sie bares Geld. MASTER LEDspot MR16/MR11 haben mit ihren kompakten Abmessungen die perfekte Passform als Ersatz für Halogen-Reflektorlampen und verbrauchen bis zu 80% weniger Energie. Nennspannung: 12V, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Lampenform: Reflektor, Filamentlampe: Nein, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Sockel: GU5,3, Farbe: weiß, Farbtemperatur: 2700K, Gehäusefarbe: schwarz, Ausstrahlungswinkel: 36°, Nennstrom: 720mA, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM4, Dimmbar: Ja, Durchmesser: 50mm, Länge: 45.5mm, Schutzart (IP): IP20, Energieeffizienzindex (EEI): 0.1576, Lampenbezeichnung: MR16, Energieeffizienzklasse: F, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 50000, Leistungsfaktor: 0.7, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 8kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 40000h, Fernbedienung möglich: Nein, Mit Fernbedienung: Nein, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein, Lampenleistung: 7.5W, Spannungsart: AC, Lichtstrom: 621lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 621lm, Lampenlichtausbeute: 82lm/W, Lichtstärke: 1850cd EAN/GTIN: 8719514307520 GPC/12NC: 929002492202 Weitere Informationen: | | Sockel: | GU5.3 | Spannung: | 12 V | Leistung: | 7.5 W | Lichtfarbe: | 927 | Farbtemperatur: | 2700 K | Lichtstrom: | 621 lm | Ausstrahlungswinkel: | 36 ° | Mittlere Lebensdauer: | 40000 h | Energieeffizienzklasse: | F | Energieverbrauch: | 8,00 kWh/1000h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, LEDs mit Stecksockel, Lampenreflektor, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU5,3, Sockel GU5,3, led gu5.3 2700k, leds mit stecksockel, led gu5.3 warmweiß |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 4,96* | ab € 11,61* | € 14,33* | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,02* | € 16,11* | | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 16,79* | € 16,79* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,40* | ab € 13,10* | € 18,24* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 14,32* | € 19,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|