Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - MASTER LEDspot MR16 Niedervolt-Reflektorlampen - MAS LEDspotLV D 7.5-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-308885
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     30746900
EAN/GTIN:
     8719514307469
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe

Philips - MASTER LEDspot MR16 Niedervolt-Reflektorlampen - MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 24D

Ersetzten Sie ihre alten Halogen-Niedervolt-Reflektorlampen und sparen Sie bares Geld. MASTER LEDspot MR16/MR11 haben mit ihren kompakten Abmessungen die perfekte Passform als Ersatz für Halogen-Reflektorlampen und verbrauchen bis zu 80% weniger Energie.
Nennspannung: 12V, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Lampenform: Reflektor, Filamentlampe: Nein, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Sockel: GU5,3, Farbe: weiß, Farbtemperatur: 2700K, Gehäusefarbe: schwarz, Ausstrahlungswinkel: 24°, Nennstrom: 720mA, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM4, Dimmbar: Ja, Durchmesser: 50mm, Länge: 45.5mm, Schutzart (IP): IP20, Energieeffizienzindex (EEI): 0.1576, Lampenbezeichnung: MR16, Energieeffizienzklasse: F, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 50000, Leistungsfaktor: 0.7, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 8kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 40000h, Fernbedienung möglich: Nein, Mit Fernbedienung: Nein, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein, Lampenleistung: 7.5W, Spannungsart: AC, Lichtstrom: 621lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 621lm, Lampenlichtausbeute: 82lm/W, Lichtstärke: 3900cd
EAN/GTIN: 8719514307469
GPC/12NC: 929002491902
Weitere Informationen:
Sockel:
GU5.3
Spannung:
12 V
Leistung:
7.5 W
Lichtfarbe:
927
Farbtemperatur:
2700 K
Lichtstrom:
621 lm
Ausstrahlungswinkel:
24 °
Mittlere Lebensdauer:
40000 h
Energieeffizienzklasse:
F
Energieverbrauch:
8,00 kWh/1000h
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
10
€ 4,96*
ab € 11,23*
€ 14,45*
2 Tage
10
1
€ 7,50*
ab € 9,09*
€ 14,45*
Lager 1078
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,58*
€ 14,63*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 16,01*
€ 20,17*
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
30748300
ab € 11,06*
Ähnlich
Philips
30756800
ab € 11,00*
Ähnlich
Philips
30752000
ab € 11,02*
Ähnlich
Philips
30754400
ab € 10,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.