Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-27357 Herst.-Nr.: 95111340 EAN/GTIN: 8711500951113 |
| | |
|
| | |
| Philips - TL-D Schwarzlicht - TL-D 18W BLB TL-D Blacklight Blue Schwarzlichtlampen mit 26 mm Röhrendurchmesser sind Niederdruck-Quecksilberdampflampen. Ihre innere Hülle ist mit fluoreszierendem Pulver beschichtet, das UV-Strahlung emittiert und damit Lumineszenzeffekte erzielt. Art der UV-Strahlung: UV-A, Gesamtlänge: 604mm, Durchmesser: 28mm, Lampenform: Stab, Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, Sockel: G13, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Nein, Externes Zündgerät erforderlich: Ja, Integrierter Starter: Nein, Dimmbar: Nein, Lampenleistung: 18W, Schwarzlichtlampe: Ja, Lampenspannung: 59V, Brennstellung: beliebig, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 26kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 13000h, Quecksilbergehalt: 5mg, Geeignet zur Luftdesinfektion: Nein, Geeignet zur Wasserdesinfektion: Nein, Geeignet für persönliches Wohlbefinden: Nein, Geeignet zur Insektenbekämpfung: Nein, Geeignet für medizinische Anwendungen: Nein, Geeignet zur Reprografie: Nein, Geeignet zur Körperbräunung: Nein EAN/GTIN: 8711500951113 GPC/12NC: 928048010805 Weitere Informationen: | | Sockel: | G13 | Leistung: | 18 W | Lichtfarbe: | Schwarzlicht Blau | Mittlere Lebensdauer: | 13000 h | Energieverbrauch: | 26,00 kWh/1000h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 20,46* | € 23,84* | | | | | 15 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 23,54* | € 27,43* | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 18,99* | € 27,50* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 13,91* | € 29,19* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 24,25* | € 33,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|