Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram - Lampen mit Metallsockeln - 5007 5W 12V BA15S ,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-26677
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300838427
EAN/GTIN:
     4050300838427
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15S
Glühlampe Sockel BA15S
Glühlampe Klar
klare Glühlampe

Osram - Lampen mit Metallsockeln - 5007 5W 12V BA15S ,

Elektrische Daten
Max. Leistungsaufnahme: 5 W
Nennleistung: 5 W
Nennspannung: 12 V
Prüfspannung: 13.5 V
Lichttechnische Daten
Lichtstrom: 50 lm
Abmessungen & Gewicht
Länge: 37.5 mm
Durchmesser: 19.0 mm
Produktgewicht: 5.50 g
Lebensdauer
Lebensdauer B3: 350 h
Lebensdauer Tc: 800 h
Zusätzliche Produktdaten
Sockel (Normbezeichnung): BA15s
Zertifikate & Standards
ECE-Kategorie: R5W
Klassifikationen
Bestellnummer: 5007

Produktvorteile
Erstausrüsterqualität
Große Produktpalette
Verlässliche Qualität
Anwendungsgebiete
Positions- und Standlicht
Blinklicht, Bremslicht, Nebelscheinwerfer, Rücklicht
Kennzeichen- und Seitenpositionslichter
Produkteigenschaften
Originalersatzteile
Weitere Informationen:
Sockel:
BA15s
Spannung:
12 V
Leistung:
5 W
Lichtstrom:
50 lm
Mittlere Lebensdauer:
350 h
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
1
€ 5,90*
ab € 0,27*
€ 0,49*
1
€ 5,46*
ab € 0,27*
€ 0,49*
3 Tage
88
1
€ 4,95*
ab € 0,27*
€ 0,49*
3 Tage
89
1
€ 5,80*
ab € 0,30*
€ 0,55*
Lager 1078
6
1
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 0,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4050300926001
ab € 0,87*
Ähnlich
Osram
4050300838489
ab € 0,28*
Ähnlich
Osram
4008321094988
ab € 3,63*
Ähnlich
Osram
4008321095756
ab € 0,37*
Ähnlich
Osram
4050300647609
ab € 0,365*
Ähnlich
Osram
4050300838366
ab € 0,38*
Ähnlich
Osram
4050300925448
ab € 0,81*
Ähnlich
Osram
4050300925585
ab € 0,375*
Ähnlich
Osram
5627
ab € 0,36*
Ähnlich
Osram
4050300831459
ab € 0,33*
Ähnlich
Osram
4050300838120
ab € 0,30*
Ähnlich
Osram
4050300925462
ab € 1,62*
Ähnlich
Osram
4050300838090
ab € 0,38*
Ähnlich
Osram
4050300838069
ab € 0,42*
Ähnlich
Osram
4050300925523
ab € 0,675*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.