Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram - Lampen mit Metallsockeln - 7506 21W 12V BA15S ,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-26672
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300838120
EAN/GTIN:
     4050300838120
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15S
Glühlampe Sockel BA15S
Glühlampe Klar
klare Glühlampe

Osram - Lampen mit Metallsockeln - 7506 21W 12V BA15S ,

Elektrische Daten
Max. Leistungsaufnahme: 25 W
Nennleistung: 21 W
Nennspannung: 12 V
Prüfspannung: 13.5 V
Lichttechnische Daten
Lichtstrom: 460 lm
Abmessungen & Gewicht
Länge: 52.5 mm
Durchmesser: 26.5 mm
Produktgewicht: 8.10 g
Lebensdauer
Lebensdauer B3: 250 h
Lebensdauer Tc: 500 h
Zusätzliche Produktdaten
Sockel (Normbezeichnung): BA15s
Zertifikate & Standards
ECE-Kategorie: P21W
Klassifikationen
Bestellnummer: 7506

Produktvorteile
Erstausrüsterqualität
Große Produktpalette
Verlässliche Qualität
Anwendungsgebiete
Positions- und Standlicht
Blinklicht, Bremslicht, Nebelscheinwerfer, Rücklicht
Kennzeichen- und Seitenpositionslichter
Produkteigenschaften
Originalersatzteile
Weitere Informationen:
Sockel:
BA15s
Spannung:
12 V
Leistung:
21 W
Lichtstrom:
460 lm
Mittlere Lebensdauer:
250 h
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
295
1
€ 5,80*
ab € 0,35*
€ 0,53*
1 Tag
23
1
€ 6,40*
ab € 0,30*
€ 0,54*
1
€ 5,46*
ab € 0,32*
€ 0,58*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,32*
€ 0,58*
Lager 1078
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 0,42*
€ 0,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4050300926001
ab € 0,87*
Ähnlich
Osram
4050300838489
ab € 0,28*
Ähnlich
Osram
4008321094988
ab € 3,63*
Ähnlich
Osram
4008321095756
ab € 0,37*
Ähnlich
Osram
4050300647609
ab € 0,365*
Ähnlich
Osram
4050300838366
ab € 0,38*
Ähnlich
Osram
4050300925448
ab € 0,80*
Ähnlich
Osram
4050300925585
ab € 0,375*
Ähnlich
Osram
5627
ab € 0,36*
Ähnlich
Osram
4050300831459
ab € 0,33*
Ähnlich
Osram
4050300925462
ab € 1,62*
Ähnlich
Osram
4050300838090
ab € 0,38*
Ähnlich
Osram
4050300838069
ab € 0,42*
Ähnlich
Osram
4050300925523
ab € 0,91*
Ähnlich
Osram
4050300838038
ab € 0,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.