| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-26294 Herst.-Nr.: 4050300219288 EAN/GTIN: 4050300219288 |
| | |
|
| | |
| Osram - Standard high-voltage lamps, road - SIG 1534 CL 40W 230-240V E27 Standard-Hochvoltlampen, Straßenverkehr. Anwendungsgebiete: Straßenverkehrssignalanlagen. Geeignet für Verkehrsampeln: Ja, Anzahl der Wendeln: 1, Lampenleistung: 40.00W, Lampenspannung: 230-240V, Sockel: E27, Ausführung: klar, Mit Reflektor: Nein EAN/GTIN: 4050300219288 Weitere Informationen: | | Sockel: | E27 | Spannung: | 230-240 V | Leistung: | 40 W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klare Glühlampe, HV-Halogenlampe E27, Halogenlampe E27, Halogenlampe Sockel E27, Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, Signallampe, Verkehrssignallampe, signallampen 230v e27, birnenlampe, halogenlampe e27 40w |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1078 | | | | | | € 6,90* | ab € 3,31* | € 5,36* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,48* | € 5,39* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 3,64* | € 5,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|