Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram - POWERSTAR HQI®-T 1000…2000 W - HQI-T 2000W/D/I E40 RWL1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-25458
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321527011
EAN/GTIN:
     4008321527011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel E40

Osram - POWERSTAR HQI®-T 1000…2000 W - HQI-T 2000W/D/I E40 RWL1

Halogen-Metalldampflampen für geschlossene Leuchten. Produkteigenschaften: POWERSTAR® Quarztechnologie. Lichtfarben: Neutralweiß (N), Tageslicht (D). Produktvorteile: Hohe Effizienz. Schraubsockel E40 für einfache Lampenhandhabung. Dank UV-Filter deutliches Unterschreiten der max. zulässigen UV-Grenzwerte nach IEC 61167. Anwendungsgebiete: Hallen für Industrie und Gewerbe. Sport- und Mehrzweckhallen. Industrieanlagen. Flughäfen. Werft- und Hafenanlagen. Rangierbahnhöfe, Containerumschlagsanlagen. Nur für den Betrieb in geschlossenen Leuchten zugelassen. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.
Lampenleistung: 2000.00W, Lampenspannung: 230V, Lichtstrom: 180000lm, Sockel: E40, UV-Schutz: Ja, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Farbtemperatur: 7450K, Lichtfarbe nach EN 12464-1: tageslichtweiß >5300 K, Lampenlichtausbeute: 90lm/W, Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt, Brennermaterial: Quarz, Brennstellung: p30, Durchmesser: 106.00mm, Gesamtlänge: 430.00mm, Externes Zündgerät erforderlich: Nein, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja, Geschlossene Leuchte erforderlich: Ja, Solariumlampe: Nein, Lichtfarbe: 874, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 2332.00kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 9000h
EAN/GTIN: 4008321527011
Weitere Informationen:
Sockel:
E40
Spannung:
230 V
Leistung:
2000 W
Lichtfarbe:
874
Farbtemperatur:
7450 K
Lichtstrom:
180000 lm
Mittlere Lebensdauer:
9000 h
Energieverbrauch:
2332,00 kWh/1000h
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
30
1
Frei Haus
ab € 192,44*
€ 238,71*
4
€ 5,95*
ab € 211,69*
€ 246,73*
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 254,82*
€ 254,82*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 225,06*
€ 267,01*
1
Frei Haus
ab € 224,77*
€ 267,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,71*
€ 284,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,24*
€ 276,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 224,81*
€ 267,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,59*
€ 258,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,95*
€ 253,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,44*
€ 229,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.