Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram - POWERSTAR HQI®-TS - HQI-TS 2000W/D/S HF K12S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-25062
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321338310
EAN/GTIN:
     4008321338310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel K12s-36
Sockel K12s-36
halogenmetalldampflampe osram hqi

Osram - POWERSTAR HQI®-TS - HQI-TS 2000W/D/S HF K12S

Kurzbogen, ohne Außenkolben für geschlossene Leuchten. Produkteigenschaften: POWERSTAR® Quarztechnologie. Lichtfarben: Neutralweiß (NDL), Tageslicht (D). Produktvorteile: Sehr gute Farbwiedergabe. Hervorragende Farbstabilität. Geringer Lichtstromabfall über die Lebensdauer. Heißwiederzündfähig. Kompakte Abmessungen für kleine Scheinwerfer. Gute Positionierung dank K12s-Sockel. Anwendungsgebiete: Sport- und Flutlichtanlagen. Sport- und Mehrzweckhallen. Flughäfen. Simulation der Sonne, Materialprüfung. Nur für den Betrieb in geschlossenen Leuchten zugelassen. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.
Lampenleistung: 2000.00W, Lampenspannung: 200V, Lichtstrom: 230000lm, Sockel: K12s-36, UV-Schutz: Nein, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Farbtemperatur: 6200K, Lichtfarbe nach EN 12464-1: tageslichtweiß >5300 K, Lampenlichtausbeute: 115lm/W, Lampenform: sonstige, Brennstellung: p15, Durchmesser: 41.00mm, Gesamtlänge: 187.00mm, Externes Zündgerät erforderlich: Ja, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja, Geschlossene Leuchte erforderlich: Ja, Lichtfarbe: 862, Ausführung: klar, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 2266.00kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 4500h
EAN/GTIN: 4008321338310
Weitere Informationen:
Sockel:
K12s-36
Spannung:
200 V
Leistung:
2000 W
Lichtfarbe:
862
Farbtemperatur:
6200 K
Lichtstrom:
230000 lm
Mittlere Lebensdauer:
4500 h
Energieverbrauch:
2266,00 kWh/1000h
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
5
1
Frei Haus
ab € 319,89*
€ 381,15*
6 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 394,66*
€ 394,66*
10
€ 5,95*
ab € 372,46*
€ 399,49*
1
Frei Haus
ab € 349,25*
€ 400,15*
1
Frei Haus
ab € 351,88*
€ 403,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,15*
€ 453,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,45*
€ 450,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,35*
€ 432,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,69*
€ 407,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,89*
€ 380,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.